ProductPage

BÖHLER FOX EAS 4 M hooggelegeerde elektroden

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Rutiel elektrode, kerndraad gelegeerde, roestvrij staal. Bij voorkeur voor 1.4435 / 316L staalsoorten.
BÖHLER FOX EAS 4 MA is een erkend wereldleider, bekend om zijn superieure lassen
kenmerken en metallurgie. Het kan wisselstroom of gelijkstroom. Andere voordelen zijn een hoge stroom
capaciteit, minimale spatvorming, zichzelf vrijgeven slakken, glad en schoon las profiel,
veiligheid tegen vorming van porositeit door vocht bestendige coating en verpakking in hermetisch
verzegelde blikken.
De volledig gelegeerde kerndraad zorgt betrouwbaarste corrosieweerstand. Bestand tegen interkristallijne
corrosie tot +400 ° C. "

Diameter (mm)
Totale lengte (mm)
ISO-norm: E 19 12 3 L B 2 2
AWS standaard: E316L-15
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Hooggelegeerde elektroden BÖHLER FOX EAS 4 M 2,50x300mm BÖHLER Hooggelegeerde elektroden BÖHLER FOX EAS 4 M 2,50x300mm ERIKS Artikelnr: 12575005
 
Prijs (Per stuk):
€ 1,18
Verpakking per 630 stuk
Hooggelegeerde elektroden BÖHLER FOX EAS 4 M 3,20x350mm BÖHLER Hooggelegeerde elektroden BÖHLER FOX EAS 4 M 3,20x350mm ERIKS Artikelnr: 12575006
 
Prijs (Per stuk):
€ 2,10
Verpakking per 420 stuk
Diameter (mm)
Totale lengte (mm)
ISO-norm: E 19 12 3 L B 2 2
AWS standaard: E316L-15
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)