THERMANIT 20/25 Cu hooggelegeerde mig draad
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Roestvast massieve draad voor het lassen van tot 5% molybdeenhoudende
staalsoorten zoals 904L (URANUS B6).
Bijzonder goede weerstand tegen interkristallijne en natte corrosie tot 350°C.
THERMANIT
Hooggelegeerde mig draad THERMANIT 20/25 Cu 1,00mm
ERIKS Artikelnr: 12575311
|
Prijs (Per kilogram):
€ 46,23
Verpakking per 15 kilogram
|
||
THERMANIT
Hooggelegeerde mig draad THERMANIT 20/25 Cu 1,20mm
ERIKS Artikelnr: 12575312
|
Prijs (Per kilogram):
€ 44,76
Verpakking per 15 kilogram
|