ProductPage

WELDAS Lava Brown™ split rundlederen voet- en scheenbeschermers

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

- A-kwaliteit split rundleer
- Leer dikte: min. 1 mm.

Materiaal: Leder
Lengte (cm): 15
EN-norm: 11611:2007
Klasse: 2/A1
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)
Lava Brown™ split rundlederen voetbeschermers (paar), 15 cm (  6”) lang type 44-7106 WELDAS Lava Brown™ split rundlederen voetbeschermers (paar), 15 cm ( 6”) lang type 44-7106 ERIKS Artikelnr: 23160004

Catalogusartikelnr 1: PPE0060331

 
Prijs (Per stuk):
€ 38,40
Materiaal: Leder
Lengte (cm): 15
EN-norm: 11611:2007
Klasse: 2/A1
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)