ProductPage

GF 3-delige haakse kniekoppeling 90° zwart gietijzer Fig. 103 met binnen-/buitendraad, conisch dichtend

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Gietijzeren fittingen van GF onderscheiden zich van andere types op de markt door hun hoge mechanische spanning- en temperatuur bestendigheid,
omdat gebruik gemaakt wordt van zeer hoogwaardig gietijzerlegering (EN-GJMW-400-5 volgens EN 1562).

Geschikt voor werkdrukken tot maximaal 25bar bij 125°C

Maximale testdruk:1,5 x werkdruk

Schroefdraden volgens EN10226-1; binnendraad volgens BSPP (cilindrisch) en buitendraad volgens BSPT (conisch).

Toepassingsgebieden:

Sanitair, hvac, sprinkler installaties, perslucht leidingen enz.

Materiaal: Gietijzer
Vorm: Elbow 90°
Type: 103
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
3-delige koppeling 90° conisch dichtend zwart gietijzer fig. 103 buitendraad 1" GF 3-delige koppeling 90° conisch dichtend zwart gietijzer fig. 103 buitendraad 1" ERIKS Artikelnr: 23818675
 
Prijs (Per stuk):
€ 27,12
Verpakking per 10 stuk
3-delige koppeling 90° conisch dichtend zwart gietijzer fig. 103 buitendraad 1/2" GF 3-delige koppeling 90° conisch dichtend zwart gietijzer fig. 103 buitendraad 1/2" ERIKS Artikelnr: 23818673
 
Prijs (Per stuk):
€ 17,76
Verpakking per 10 stuk
3-delige koppeling 90° conisch dichtend zwart gietijzer fig. 103 buitendraad 3/4" GF 3-delige koppeling 90° conisch dichtend zwart gietijzer fig. 103 buitendraad 3/4" ERIKS Artikelnr: 23818674
 
Prijs (Per stuk):
€ 22,50
Verpakking per 10 stuk
Materiaal: Gietijzer
Vorm: Elbow 90°
Type: 103
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)