ProductPage

GF 3-delige rechte koppeling gegalvaniseerd Fig. 332 met binnen-/buitendraad, vlakdichtend

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Gietijzeren fittingen van GF onderscheiden zich van andere types op de markt door hun hoge mechanische spanning- en temperatuur bestendigheid,
omdat gebruik gemaakt wordt van zeer hoogwaardig gietijzerlegering (EN-GJMW-400-5 volgens EN 1562).

Geschikt voor werkdrukken tot maximaal 25bar bij 125°C

Maximale testdruk:1,5 x werkdruk

Schroefdraden volgens EN10226-1; binnendraad volgens BSPP (cilindrisch) en buitendraad volgens BSPT (conisch).

Toepassingsgebieden:

Sanitair, hvac, sprinkler installaties, perslucht leidingen enz.

Materiaal: Gietijzer
Vorm: 3-part
Type: 332
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
3-delige koppeling vlakdichtend gegalvaniseerd fig. 332 binnen- x buitendraad 1" GF 3-delige koppeling vlakdichtend gegalvaniseerd fig. 332 binnen- x buitendraad 1" ERIKS Artikelnr: 23819670
 
Prijs (Per stuk):
€ 18,12
Verpakking per 10 stuk
3-delige koppeling vlakdichtend gegalvaniseerd fig. 332 binnen- x buitendraad 1.1/4" GF 3-delige koppeling vlakdichtend gegalvaniseerd fig. 332 binnen- x buitendraad 1.1/4" ERIKS Artikelnr: 23819671
 
Prijs (Per stuk):
€ 25,50
Verpakking per 10 stuk
3-delige koppeling vlakdichtend gegalvaniseerd fig. 332 binnen- x buitendraad 3/4" GF 3-delige koppeling vlakdichtend gegalvaniseerd fig. 332 binnen- x buitendraad 3/4" ERIKS Artikelnr: 23819669
 
Prijs (Per stuk):
€ 17,40
Verpakking per 10 stuk
Materiaal: Gietijzer
Vorm: 3-part
Type: 332
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)