ProductPage

GF Draadflens Serie: 321 Smeedbaar gietijzer Binnendraad (BSPP)

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

De fittingen uit malleabel gietijzer zijn verkrijgbaar in een zwarte en thermisch verzinkte uitvoering. Vanwege het duurzame karakter van deze fittingen en de grote mechanische spanning- en temperatuurbestendigheid worden deze fittingen frequent ingezet. De schroefdraad is een universele, EN 10226-1 gestandaardiseerde verbinding die borg staat voor een veilig gebruik in een breed toepassingsgebied. In aanvulling op de draadfittingen is een knelkoppeling van smeedbaar gietijzer leverbaar. Deze fitting, die wordt verkocht onder de merknaam PRIMOFIT, is verkrijgbaar in een zwarte en thermisch verzinkte uitvoering. Hij biedt een tijdsbesparende verbinding van stalen -, PE-, loden en gestomplaste stalen buizen.

Flenssoort: Draadflens
Druktrap flens: PN1
Materiaal: Smeedbaar gietijzer
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)
Draadflens Serie: 321 Smeedbaar gietijzer PN1 DN15 Binnendraad (BSPP) 1/2" GF Draadflens Serie: 321 Smeedbaar gietijzer PN1 DN15 Binnendraad (BSPP) 1/2" ERIKS Artikelnr: 23819586
 
Prijs (Per stuk):
€ 10,80
Verpakking per 10 stuk
Draadflens Serie: 321 Smeedbaar gietijzer PN1 DN20 Binnendraad (BSPP) 3/4" GF Draadflens Serie: 321 Smeedbaar gietijzer PN1 DN20 Binnendraad (BSPP) 3/4" ERIKS Artikelnr: 23819587
 
Prijs (Per stuk):
€ 13,32
Verpakking per 10 stuk
Draadflens Serie: 321 Smeedbaar gietijzer PN1 DN25 Binnendraad (BSPP) 1" GF Draadflens Serie: 321 Smeedbaar gietijzer PN1 DN25 Binnendraad (BSPP) 1" ERIKS Artikelnr: 23819588
 
Prijs (Per stuk):
€ 15,36
Verpakking per 10 stuk
Draadflens Serie: 321 Smeedbaar gietijzer PN1 DN32 Binnendraad (BSPP) 1.1/4" GF Draadflens Serie: 321 Smeedbaar gietijzer PN1 DN32 Binnendraad (BSPP) 1.1/4" ERIKS Artikelnr: 23819589
 
Prijs (Per stuk):
€ 20,22
Verpakking per 10 stuk
Draadflens Serie: 321 Smeedbaar gietijzer PN1 DN40 Binnendraad (BSPP) 1.1/2" GF Draadflens Serie: 321 Smeedbaar gietijzer PN1 DN40 Binnendraad (BSPP) 1.1/2" ERIKS Artikelnr: 23819590
 
Prijs (Per stuk):
€ 24,54
Verpakking per 10 stuk
Draadflens Serie: 321 Smeedbaar gietijzer PN1 DN50 Binnendraad (BSPP) 2" GF Draadflens Serie: 321 Smeedbaar gietijzer PN1 DN50 Binnendraad (BSPP) 2" ERIKS Artikelnr: 23819591
 
Prijs (Per stuk):
€ 29,58
Verpakking per 10 stuk
Flenssoort: Draadflens
Druktrap flens: PN1
Materiaal: Smeedbaar gietijzer
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)