ProductPage

Aseptische lasflens met borst DIN 11864-2 NF met O-ring groef, Form A; buisafmeting volgens DIN R2

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Uitvoering

  • Nutflens/ borstflens (Nutflansch) met laseind en O-ring groef, voor sanitaire en hygiënische verbindingen voor metrische pijpafmetingen DIN 11866 Reihe A (DIN Reihe 2).
  • De lasflens met borst dient in combinatie met een O-ring gebruikt te worden.
  • Levering excl. O-ring.
Maximale temperatuurbereik
-10 °C tot +140 °C
Maximale werkdruk
  • Buisdiameter uitwendig van 12,7 mm tot 41 mm: max. 25 bar
  • Buisdiameter uitwendig van 42,4 mm tot 104 mm: max. 16 bar
  • Buisdiameter uitwendig van 129 mm tot 154 mm: max. 10 bar
Materiaal
RVS AISI 316
Ruwheid
  • standaard volgens hygiëne klasse H3
  • inwendig <= Ra 0,8
  • uitwendig <= Ra 1,6
Norm/toelatingen
DIN 11864-2
Tegenaansluiting
zie aseptische lasflens met groef DIN 11864-2 BF, Form A; buisafmeting volgens DIN R2

Voorraadartikel
Materiaal: Roestvaststaal RVS 316L (1.4404)
Nom. binnendiameter slang
Vorm: Flens met borst (NF)
Type: NF-A-DIN R2
Norm: DIN 11864-2
Filters wissen (12 van 12 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Aseptische lasflens met borst DIN 11864-2 NF (Form A) Reihe A (DIN 11866) t.b.v. buismaat 13x1,5 - DN10 Aseptische lasflens met borst DIN 11864-2 NF (Form A) Reihe A (DIN 11866) t.b.v. buismaat 13x1,5 - DN10 ERIKS Artikelnr: 12949799
 
Log in om prijzen te zien
Aseptische lasflens met borst DIN 11864-2 NF (Form A) Reihe A (DIN 11866) t.b.v. buismaat 19x1,5 - DN15 Aseptische lasflens met borst DIN 11864-2 NF (Form A) Reihe A (DIN 11866) t.b.v. buismaat 19x1,5 - DN15 ERIKS Artikelnr: 12949800
 
Log in om prijzen te zien
Aseptische lasflens met borst DIN 11864-2 NF (Form A) Reihe A (DIN 11866) t.b.v. buismaat 23x1,5 - DN20 Aseptische lasflens met borst DIN 11864-2 NF (Form A) Reihe A (DIN 11866) t.b.v. buismaat 23x1,5 - DN20 ERIKS Artikelnr: 12949801
 
Log in om prijzen te zien
Aseptische lasflens met borst DIN 11864-2 NF (Form A) Reihe A (DIN 11866) t.b.v. buismaat 29x1,5 - DN25 Aseptische lasflens met borst DIN 11864-2 NF (Form A) Reihe A (DIN 11866) t.b.v. buismaat 29x1,5 - DN25 ERIKS Artikelnr: 12949802
 
Log in om prijzen te zien
Aseptische lasflens met borst DIN 11864-2 NF (Form A) Reihe A (DIN 11866) t.b.v. buismaat 35x1,5 - DN32 Aseptische lasflens met borst DIN 11864-2 NF (Form A) Reihe A (DIN 11866) t.b.v. buismaat 35x1,5 - DN32 ERIKS Artikelnr: 12949803
 
Log in om prijzen te zien
Aseptische lasflens met borst DIN 11864-2 NF (Form A) Reihe A (DIN 11866) t.b.v. buismaat 41x1,5 - DN40 Aseptische lasflens met borst DIN 11864-2 NF (Form A) Reihe A (DIN 11866) t.b.v. buismaat 41x1,5 - DN40 ERIKS Artikelnr: 12949804
 
Log in om prijzen te zien
Aseptische lasflens met borst DIN 11864-2 NF (Form A) Reihe A (DIN 11866) t.b.v. buismaat 53x1,5 - DN50 Aseptische lasflens met borst DIN 11864-2 NF (Form A) Reihe A (DIN 11866) t.b.v. buismaat 53x1,5 - DN50 ERIKS Artikelnr: 12949805
 
Log in om prijzen te zien
Aseptische lasflens met borst DIN 11864-2 NF (Form A) Reihe A (DIN 11866) t.b.v. buismaat 70x2 - DN65 Aseptische lasflens met borst DIN 11864-2 NF (Form A) Reihe A (DIN 11866) t.b.v. buismaat 70x2 - DN65 ERIKS Artikelnr: 12949806
 
Log in om prijzen te zien
Aseptische lasflens met borst DIN 11864-2 NF (Form A) Reihe A (DIN 11866) t.b.v. buismaat 85x2 - DN80 Aseptische lasflens met borst DIN 11864-2 NF (Form A) Reihe A (DIN 11866) t.b.v. buismaat 85x2 - DN80 ERIKS Artikelnr: 12949807
 
Log in om prijzen te zien
Aseptische lasflens met borst DIN 11864-2 NF (Form A) Reihe A (DIN 11866) t.b.v. buismaat 104x2 - DN100 Aseptische lasflens met borst DIN 11864-2 NF (Form A) Reihe A (DIN 11866) t.b.v. buismaat 104x2 - DN100 ERIKS Artikelnr: 12949808
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Materiaal: Roestvaststaal RVS 316L (1.4404)
Nom. binnendiameter slang
Vorm: Flens met borst (NF)
Type: NF-A-DIN R2
Norm: DIN 11864-2
Filters wissen (12 van 12 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende