ProductPage

Aseptische lasflens met groef DIN 11864-2 BF, Form A; buisafmeting volgens ASME BPE/ Imperial

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Uitvoering
Flens met groef (Bundflansch) en laseind, voor sanitaire en hygiënische verbindingen voor INCH pijpafmetingen DIN 11866 Reihe C.
Maximale temperatuurbereik
-10 °C tot +140 °C
Maximale werkdruk

  • Buisdiameter uitwendig van 12,7 mm tot 41 mm: max. 25 bar
  • Buisdiameter uitwendig van 42,4 mm tot 104 mm: max. 16 bar
  • Buisdiameter uitwendig van 129 mm tot 154 mm: max. 10 bar
Materiaal
RVS AISI 316
Ruwheid
  • standaard volgens hygiëne klasse H3
  • inwendig <= Ra 0,8
  • uitwendig <= Ra 1,6
Norm/toelatingen
DIN 11864-2
Tegenaansluiting
zie aseptische lasflens met borst DIN 11864-2 NF, Form A; buisafmeting volgens ASME BPE/ Imperial

Materiaal: Roestvaststaal RVS 316L (1.4404)
Nom. binnendiameter slang
Vorm: Flens met groef (BF)
Type: BF-A-IMP
Norm: DIN 11864-2
Filters wissen (8 van 8 artikelen getoond)
Aseptische lasflens met groef DIN 11864-2 BF (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) t.b.v. buismaat 12,7x1,65 - 1/2" Aseptische lasflens met groef DIN 11864-2 BF (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) t.b.v. buismaat 12,7x1,65 - 1/2" ERIKS Artikelnr: 12949791
 
Log in om prijzen te zien
Aseptische lasflens met groef DIN 11864-2 BF (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) t.b.v. buismaat 19,05x1,65 - 3/4" Aseptische lasflens met groef DIN 11864-2 BF (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) t.b.v. buismaat 19,05x1,65 - 3/4" ERIKS Artikelnr: 12949792
 
Log in om prijzen te zien
Aseptische lasflens met groef DIN 11864-2 BF (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) t.b.v. buismaat 25,4x1,65 - 1" Aseptische lasflens met groef DIN 11864-2 BF (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) t.b.v. buismaat 25,4x1,65 - 1" ERIKS Artikelnr: 12949793
 
Log in om prijzen te zien
Aseptische lasflens met groef DIN 11864-2 BF (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) t.b.v. buismaat 38,1x1,65 - 1.1/2" Aseptische lasflens met groef DIN 11864-2 BF (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) t.b.v. buismaat 38,1x1,65 - 1.1/2" ERIKS Artikelnr: 12949794
 
Log in om prijzen te zien
Aseptische lasflens met groef DIN 11864-2 BF (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) t.b.v. buismaat 50,8x1,65 - 2" Aseptische lasflens met groef DIN 11864-2 BF (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) t.b.v. buismaat 50,8x1,65 - 2" ERIKS Artikelnr: 12949795
 
Log in om prijzen te zien
Aseptische lasflens met groef DIN 11864-2 BF (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) t.b.v. buismaat 63,5x1,65 - 2.1/2" Aseptische lasflens met groef DIN 11864-2 BF (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) t.b.v. buismaat 63,5x1,65 - 2.1/2" ERIKS Artikelnr: 12949796
 
Log in om prijzen te zien
Aseptische lasflens met groef DIN 11864-2 BF (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) t.b.v. buismaat 76,2x1,65 - 3" Aseptische lasflens met groef DIN 11864-2 BF (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) t.b.v. buismaat 76,2x1,65 - 3" ERIKS Artikelnr: 12949797
 
Log in om prijzen te zien
Aseptische lasflens met groef DIN 11864-2 BF (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) t.b.v. buismaat 101,6x2,11 - 4" Aseptische lasflens met groef DIN 11864-2 BF (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) t.b.v. buismaat 101,6x2,11 - 4" ERIKS Artikelnr: 12949798
 
Log in om prijzen te zien
Materiaal: Roestvaststaal RVS 316L (1.4404)
Nom. binnendiameter slang
Vorm: Flens met groef (BF)
Type: BF-A-IMP
Norm: DIN 11864-2
Filters wissen (8 van 8 artikelen getoond)