ProductPage

Aseptische lasflens met groef DIN 11864-2 BF, Form A; buisafmeting volgens ISO

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Uitvoering
Flens met groef (Bundflansch) en laseind, voor sanitaire en hygiënische verbindingen voor ISO pijpafmetingen DIN 11866 Reihe B (ISO 1127).
Maximale temperatuurbereik
-10 °C tot +140 °C
Maximale werkdruk

  • Buisdiameter uitwendig van 12,7 mm tot 41 mm: max. 25 bar
  • Buisdiameter uitwendig van 42,4 mm tot 104 mm: max. 16 bar
  • Buisdiameter uitwendig van 129 mm tot 154 mm: max. 10 bar
Materiaal
RVS AISI 316
Ruwheid
  • standaard volgens hygiëne klasse H3
  • inwendig <= Ra 0,8
  • uitwendig <= Ra 1,6
Norm/toelatingen
DIN 11864-2
Tegenaansluiting
zie aseptische lasflens met borst DIN 11864-2 NF, Form A; buisafmeting volgens ISO

Materiaal: Roestvaststaal RVS 316L (1.4404)
Nom. binnendiameter slang
Vorm: Flens met groef (BF)
Type: BF-A-ISO
Norm: DIN 11864-2
Filters wissen (10 van 10 artikelen getoond)
Aseptische lasflens met groef DIN 11864-2 BF (Form A) Reihe B (ISO 1127) t.b.v. buismaat 17,2x1,6 Aseptische lasflens met groef DIN 11864-2 BF (Form A) Reihe B (ISO 1127) t.b.v. buismaat 17,2x1,6 ERIKS Artikelnr: 12949780
 
Log in om prijzen te zien
Aseptische lasflens met groef DIN 11864-2 BF (Form A) Reihe B (ISO 1127) t.b.v. buismaat 21,3x1,6 Aseptische lasflens met groef DIN 11864-2 BF (Form A) Reihe B (ISO 1127) t.b.v. buismaat 21,3x1,6 ERIKS Artikelnr: 12949781
 
Log in om prijzen te zien
Aseptische lasflens met groef DIN 11864-2 BF (Form A) Reihe B (ISO 1127) t.b.v. buismaat 26,9x1,6 Aseptische lasflens met groef DIN 11864-2 BF (Form A) Reihe B (ISO 1127) t.b.v. buismaat 26,9x1,6 ERIKS Artikelnr: 12949782
 
Log in om prijzen te zien
Aseptische lasflens met groef DIN 11864-2 BF (Form A) Reihe B (ISO 1127) t.b.v. buismaat 33,7x2 Aseptische lasflens met groef DIN 11864-2 BF (Form A) Reihe B (ISO 1127) t.b.v. buismaat 33,7x2 ERIKS Artikelnr: 12949784
 
Log in om prijzen te zien
Aseptische lasflens met groef DIN 11864-2 BF (Form A) Reihe B (ISO 1127) t.b.v. buismaat 42,4x2 Aseptische lasflens met groef DIN 11864-2 BF (Form A) Reihe B (ISO 1127) t.b.v. buismaat 42,4x2 ERIKS Artikelnr: 12949785
 
Log in om prijzen te zien
Aseptische lasflens met groef DIN 11864-2 BF (Form A) Reihe B (ISO 1127) t.b.v. buismaat 48,3x2 Aseptische lasflens met groef DIN 11864-2 BF (Form A) Reihe B (ISO 1127) t.b.v. buismaat 48,3x2 ERIKS Artikelnr: 12949786
 
Log in om prijzen te zien
Aseptische lasflens met groef DIN 11864-2 BF (Form A) Reihe B (ISO 1127) t.b.v. buismaat 60,3x2 Aseptische lasflens met groef DIN 11864-2 BF (Form A) Reihe B (ISO 1127) t.b.v. buismaat 60,3x2 ERIKS Artikelnr: 12949787
 
Log in om prijzen te zien
Aseptische lasflens met groef DIN 11864-2 BF (Form A) Reihe B (ISO 1127) t.b.v. buismaat 76,1x2 Aseptische lasflens met groef DIN 11864-2 BF (Form A) Reihe B (ISO 1127) t.b.v. buismaat 76,1x2 ERIKS Artikelnr: 12949788
 
Log in om prijzen te zien
Aseptische lasflens met groef DIN 11864-2 BF (Form A) Reihe B (ISO 1127) t.b.v. buismaat 88,9x2,3 Aseptische lasflens met groef DIN 11864-2 BF (Form A) Reihe B (ISO 1127) t.b.v. buismaat 88,9x2,3 ERIKS Artikelnr: 12949789
 
Log in om prijzen te zien
Aseptische lasflens met groef DIN 11864-2 BF (Form A) Reihe B (ISO 1127) t.b.v. buismaat 114,3x2,3 Aseptische lasflens met groef DIN 11864-2 BF (Form A) Reihe B (ISO 1127) t.b.v. buismaat 114,3x2,3 ERIKS Artikelnr: 12949790
 
Log in om prijzen te zien
Materiaal: Roestvaststaal RVS 316L (1.4404)
Nom. binnendiameter slang
Vorm: Flens met groef (BF)
Type: BF-A-ISO
Norm: DIN 11864-2
Filters wissen (10 van 10 artikelen getoond)