ProductPage

Aseptische laspuntstuk DIN 11864-1 BS met O-ring groef, Form A; buisafmeting volgens ASME BPE/ Imperial

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Uitvoering

  • Laspuntstuk (Bundstutz) met O-ring groef, voor sanitaire en hygiënische verbindingen voor INCH pijpafmetingen DIN 11866 Reihe C.
  • Het laspuntstuk dient in combinatie met een O-ring en een wartelmoer volgens DIN 11851 gebruikt te worden.
  • Levering excl. O-ring en wartelmoer.
Maximale temperatuurbereik

-10 °C tot +140 °C

Maximale werkdruk
  • Buisdiameter uitwendig van 12,7 mm tot 41 mm: max. 40 bar
  • Buisdiameter uitwendig van 42,4 mm tot 104 mm: max. 25 bar
  • Buisdiameter uitwendig van 129 mm tot 154 mm: max. 16 bar
Materiaal
  • slangpilaar: RVS AISI 316
  • wartel: RVS AISI 304
  • O-ring: EPDM, op aanvraag FPM (FKM), Siliconen, PEEK
Ruwheid
  • standaard volgens hygiëne klasse H3
  • inwendig <= Ra 0,8
  • uitwendig <= Ra 1,6
Norm/toelatingen

DIN 11864-1

Tegenaansluiting

Zie aseptische lasdraadstuk DIN 11864-1 GS, Form A; buisafmeting volgens ASME BPE/ Imperial

Materiaal: Roestvaststaal RVS 316L (1.4404)
Nom. binnendiameter slang
Vorm: Laspuntstuk
Type: BS-A-IMP
Norm: DIN 11864-1
Filters wissen (8 van 8 artikelen getoond)
Aseptische laspuntstuk DIN 11864-1 BS (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) t.b.v. buismaat 12,7x1,65 - DN10 Aseptische laspuntstuk DIN 11864-1 BS (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) t.b.v. buismaat 12,7x1,65 - DN10 ERIKS Artikelnr: 12949763
 
Log in om prijzen te zien
Aseptische laspuntstuk DIN 11864-1 BS (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) t.b.v. buismaat 19,05x1,65 - DN15 Aseptische laspuntstuk DIN 11864-1 BS (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) t.b.v. buismaat 19,05x1,65 - DN15 ERIKS Artikelnr: 12949764
 
Log in om prijzen te zien
Aseptische laspuntstuk DIN 11864-1 BS (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) t.b.v. buismaat 25,4x1,65 - DN25 Aseptische laspuntstuk DIN 11864-1 BS (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) t.b.v. buismaat 25,4x1,65 - DN25 ERIKS Artikelnr: 12701696
 
Log in om prijzen te zien
Aseptische laspuntstuk DIN 11864-1 BS (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) t.b.v. buismaat 38,1x1,65 - DN40 Aseptische laspuntstuk DIN 11864-1 BS (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) t.b.v. buismaat 38,1x1,65 - DN40 ERIKS Artikelnr: 12949765
 
Log in om prijzen te zien
Aseptische laspuntstuk DIN 11864-1 BS (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) t.b.v. buismaat 50,8x1,65 - DN50 Aseptische laspuntstuk DIN 11864-1 BS (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) t.b.v. buismaat 50,8x1,65 - DN50 ERIKS Artikelnr: 12949766
 
Log in om prijzen te zien
Aseptische laspuntstuk DIN 11864-1 BS (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) t.b.v. buismaat 63,5x1,65 - DN65 Aseptische laspuntstuk DIN 11864-1 BS (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) t.b.v. buismaat 63,5x1,65 - DN65 ERIKS Artikelnr: 12949767
 
Log in om prijzen te zien
Aseptische laspuntstuk DIN 11864-1 BS (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) t.b.v. buismaat 76,2x1,65 - DN80 Aseptische laspuntstuk DIN 11864-1 BS (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) t.b.v. buismaat 76,2x1,65 - DN80 ERIKS Artikelnr: 12949768
 
Log in om prijzen te zien
Aseptische laspuntstuk DIN 11864-1 BS (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) t.b.v. buismaat 101,6x2,11 - DN100 Aseptische laspuntstuk DIN 11864-1 BS (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) t.b.v. buismaat 101,6x2,11 - DN100 ERIKS Artikelnr: 12949769
 
Log in om prijzen te zien
Materiaal: Roestvaststaal RVS 316L (1.4404)
Nom. binnendiameter slang
Vorm: Laspuntstuk
Type: BS-A-IMP
Norm: DIN 11864-1
Filters wissen (8 van 8 artikelen getoond)