ProductPage

Aseptische laspuntstuk DIN 11864-1 BS met O-ring groef, Form A; buisafmeting volgens DIN

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Uitvoering

  • Laspuntstuk (Bundstutz) met O-ring groef, voor sanitaire en hygiënische verbindingen voor metrische pijpafmetingen DIN 11866 Reihe A (DIN Reihe 2).
  • Het laspuntstuk dient in combinatie met een O-ring en een wartelmoer volgens DIN 11851 gebruikt te worden.
  • Levering excl. O-ring en wartelmoer.
Maximale temperatuurbereik
-10 °C tot +140 °C
Maximale werkdruk
  • Buisdiameter uitwendig van 12,7 mm tot 41 mm: max. 40 bar
  • Buisdiameter uitwendig van 42,4 mm tot 104 mm: max. 25 bar
  • Buisdiameter uitwendig van 129 mm tot 154 mm: max. 16 bar
Materiaal
  • slangpilaar: RVS AISI 316
  • wartel: RVS AISI 304
  • O-ring: EPDM, op aanvraag Viton, Siliconen, PEEK
Ruwheid
  • standaard volgens hygiëne klasse H3
  • inwendig <= Ra 0,8
  • uitwendig <= Ra 1,6
Norm/toelatingen
DIN 11864-1
Tegenaansluiting
zie aseptische lasdraadstuk DIN 11864-1 GS, Form A; buisafmeting volgens DIN R2

Voorraadartikel
Materiaal: Roestvaststaal RVS 316L (1.4404)
Nom. binnendiameter slang
Vorm
Type: BS-A-DIN R2
Norm: DIN 11864-1
Filters wissen (10 van 10 artikelen getoond)
Aseptische laspuntstuk DIN 11864-1 BS (Form A) Reihe A (DIN 11866) t.b.v. buismaat 13x1,5 - DN10 Aseptische laspuntstuk DIN 11864-1 BS (Form A) Reihe A (DIN 11866) t.b.v. buismaat 13x1,5 - DN10 ERIKS Artikelnr: 12949744
 
Log in om prijzen te zien
Aseptische laspuntstuk DIN 11864-1 BS (Form A) Reihe A (DIN 11866) t.b.v. buismaat 19x1,5 - DN15 Aseptische laspuntstuk DIN 11864-1 BS (Form A) Reihe A (DIN 11866) t.b.v. buismaat 19x1,5 - DN15 ERIKS Artikelnr: 12949745
 
Log in om prijzen te zien
Aseptische laspuntstuk DIN 11864-1 BS (Form A) Reihe A (DIN 11866) t.b.v. buismaat 23x1,5 - DN20 Aseptische laspuntstuk DIN 11864-1 BS (Form A) Reihe A (DIN 11866) t.b.v. buismaat 23x1,5 - DN20 ERIKS Artikelnr: 12707774
 
Log in om prijzen te zien
Aseptische laspuntstuk DIN 11864-1 BS (Form A) Reihe A (DIN 11866) t.b.v. buismaat 29x1,5 - DN25 Aseptische laspuntstuk DIN 11864-1 BS (Form A) Reihe A (DIN 11866) t.b.v. buismaat 29x1,5 - DN25 ERIKS Artikelnr: 12949746
 
Log in om prijzen te zien
Aseptische laspuntstuk DIN 11864-1 BS (Form A) Reihe A (DIN 11866) t.b.v. buismaat 35x1,5 - DN32 Aseptische laspuntstuk DIN 11864-1 BS (Form A) Reihe A (DIN 11866) t.b.v. buismaat 35x1,5 - DN32 ERIKS Artikelnr: 12949747
 
Log in om prijzen te zien
Aseptische laspuntstuk DIN 11864-1 BS (Form A) Reihe A (DIN 11866) t.b.v. buismaat 41x1,5 - DN40 Aseptische laspuntstuk DIN 11864-1 BS (Form A) Reihe A (DIN 11866) t.b.v. buismaat 41x1,5 - DN40 ERIKS Artikelnr: 12949748
 
Log in om prijzen te zien
Aseptische laspuntstuk DIN 11864-1 BS (Form A) Reihe A (DIN 11866) t.b.v. buismaat 53x1,5 - DN50 Aseptische laspuntstuk DIN 11864-1 BS (Form A) Reihe A (DIN 11866) t.b.v. buismaat 53x1,5 - DN50 ERIKS Artikelnr: 12949749
 
Log in om prijzen te zien
Aseptische laspuntstuk DIN 11864-1 BS (Form A) Reihe A (DIN 11866) t.b.v. buismaat 70x2 - DN65 Aseptische laspuntstuk DIN 11864-1 BS (Form A) Reihe A (DIN 11866) t.b.v. buismaat 70x2 - DN65 ERIKS Artikelnr: 12949750
 
Log in om prijzen te zien
Aseptische laspuntstuk DIN 11864-1 BS (Form A) Reihe A (DIN 11866) t.b.v. buismaat 85x2 - DN80 Aseptische laspuntstuk DIN 11864-1 BS (Form A) Reihe A (DIN 11866) t.b.v. buismaat 85x2 - DN80 ERIKS Artikelnr: 12949751
 
Log in om prijzen te zien
Aseptische laspuntstuk DIN 11864-1 BS (Form A) Reihe A (DIN 11866) t.b.v. buismaat 104x2 - DN100 Aseptische laspuntstuk DIN 11864-1 BS (Form A) Reihe A (DIN 11866) t.b.v. buismaat 104x2 - DN100 ERIKS Artikelnr: 12949752
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Materiaal: Roestvaststaal RVS 316L (1.4404)
Nom. binnendiameter slang
Vorm
Type: BS-A-DIN R2
Norm: DIN 11864-1
Filters wissen (10 van 10 artikelen getoond)