ProductPage

NORDS 3-delige koppeling vlak dichtend RVS 316 type LR131U binnendraad BSPP x buitendraad BSPT met PTFE dichtring, tot 100 bar

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Download  (PDF)
Productoverzicht

Algemene informatie
Alle vervaardigde draadfittingen zijn goedgekeurd volgend de Europese Drukapparatuur PED 2014/68/EU en door TÜV gecertificeerd volgens AD 2000 Merkblatt W0. Dit maakt het gebruik van deze fittingen mogelijk voor toepassingen t.e.m. categorie IV van de PED.
Alle producten met de opgegeven ontwerp druk zijn berekend volgens EN 13480-3.
Toepassing
Overal waar u een betrouwbare en veilige schroefdraad verbinding van hoge en continue kwaliteit nodig heeft.
Technische informatie

  • Draadfittingen worden geproduceerd uit buis en zeskantstaf voor de hoogste kwaliteit.
  • Werkdrukken tot 100 bar, afhankelijk van de afmeting.
  • Materiaal: AISI 316/ EN1.4404
Schroefdraad
Draadfittingen hebben Whitworth pijpschroefdraad (BSP) als standaard:
  • Buitendraden, conisch BSPT, volgens ISO 7/1
  • Binnendraden, parallel BSPP, volgens ISO 228/1

Vorm: Recht
Materiaal: AISI 316
Type: LR131U
Type slangkoppeling: Binnendraad 3-delig
Type aansluiting: BSPP
Maat aansluiting
Maximale werkdruk (bar)
Type slangkoppeling 2: Buitendraad
Type aansluiting 2: BSPT
Maat aansluiting 2
Filters wissen (11 van 11 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
3-delige koppeling vlak dichtend 100 bar type LR131U in RVS, binnendraad BSPP x buitendraad BSPT 1" NORDS 3-delige koppeling vlak dichtend 100 bar type LR131U in RVS, binnendraad BSPP x buitendraad BSPT 1" ERIKS Artikelnr: 12967997
 
Prijs (Per stuk):
€ 169,50
3-delige koppeling vlak dichtend 100 bar type LR131U in RVS, binnendraad BSPP x buitendraad BSPT 1.1/4" NORDS 3-delige koppeling vlak dichtend 100 bar type LR131U in RVS, binnendraad BSPP x buitendraad BSPT 1.1/4" ERIKS Artikelnr: 12967998
 
Prijs (Per stuk):
€ 217,00
3-delige koppeling vlak dichtend 100 bar type LR131U in RVS, binnendraad BSPP x buitendraad BSPT 1/2" NORDS 3-delige koppeling vlak dichtend 100 bar type LR131U in RVS, binnendraad BSPP x buitendraad BSPT 1/2" ERIKS Artikelnr: 12967999
 
Prijs (Per stuk):
€ 95,20
3-delige koppeling vlak dichtend 100 bar type LR131U in RVS, binnendraad BSPP x buitendraad BSPT 1/4" NORDS 3-delige koppeling vlak dichtend 100 bar type LR131U in RVS, binnendraad BSPP x buitendraad BSPT 1/4" ERIKS Artikelnr: 12968000
 
Prijs (Per stuk):
€ 76,00
3-delige koppeling vlak dichtend 100 bar type LR131U in RVS, binnendraad BSPP x buitendraad BSPT 1/8" NORDS 3-delige koppeling vlak dichtend 100 bar type LR131U in RVS, binnendraad BSPP x buitendraad BSPT 1/8" ERIKS Artikelnr: 12968001
 
Prijs (Per stuk):
€ 102,50
3-delige koppeling vlak dichtend 100 bar type LR131U in RVS, binnendraad BSPP x buitendraad BSPT 3/4" NORDS 3-delige koppeling vlak dichtend 100 bar type LR131U in RVS, binnendraad BSPP x buitendraad BSPT 3/4" ERIKS Artikelnr: 12968002
 
Prijs (Per stuk):
€ 135,50
3-delige koppeling vlak dichtend 100 bar type LR131U in RVS, binnendraad BSPP x buitendraad BSPT 3/8" NORDS 3-delige koppeling vlak dichtend 100 bar type LR131U in RVS, binnendraad BSPP x buitendraad BSPT 3/8" ERIKS Artikelnr: 12968003
 
Prijs (Per stuk):
€ 82,60
3-delige koppeling vlak dichtend 40 bar type LR131U in RVS, binnendraad BSPP x buitendraad BSPT 2.1/2" NORDS 3-delige koppeling vlak dichtend 40 bar type LR131U in RVS, binnendraad BSPP x buitendraad BSPT 2.1/2" ERIKS Artikelnr: 12968012
 
Prijs (Per stuk):
€ 850,50
3-delige koppeling vlak dichtend 40 bar type LR131U in RVS, binnendraad BSPP x buitendraad BSPT 3" NORDS 3-delige koppeling vlak dichtend 40 bar type LR131U in RVS, binnendraad BSPP x buitendraad BSPT 3" ERIKS Artikelnr: 12968013
 
Prijs (Per stuk):
€ 1.146,00
3-delige koppeling vlak dichtend 64 bar type LR131U in RVS, binnendraad BSPP x buitendraad BSPT 1.1/2" NORDS 3-delige koppeling vlak dichtend 64 bar type LR131U in RVS, binnendraad BSPP x buitendraad BSPT 1.1/2" ERIKS Artikelnr: 12968016
 
Prijs (Per stuk):
€ 301,00
Vorm: Recht
Materiaal: AISI 316
Type: LR131U
Type slangkoppeling: Binnendraad 3-delig
Type aansluiting: BSPP
Maat aansluiting
Maximale werkdruk (bar)
Type slangkoppeling 2: Buitendraad
Type aansluiting 2: BSPT
Maat aansluiting 2
Filters wissen (11 van 11 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende