ProductPage

Dubbel nippel hoge druk type VV-C met vlakke dichting in RVS

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Vorm: Recht
Materiaal: AISI 316
Type: VV-C
Type slangkoppeling: Buitendraad
Type aansluiting: BSPP
Maat aansluiting
Maximale werkdruk (bar)
Type slangkoppeling 2: Buitendraad
Type aansluiting 2: BSPP
Maat aansluiting 2
Filters wissen (8 van 8 artikelen getoond)
Dubbel nippel 200 bar met 6-kant type VV-C in RVS met vlakke dichting, buitendraad 1.1/2" BSP Dubbel nippel 200 bar met 6-kant type VV-C in RVS met vlakke dichting, buitendraad 1.1/2" BSP ERIKS Artikelnr: 13145076
 
Prijs (Per stuk):
€ 133,00
Dubbel nippel 200 bar met 6-kant type VV-C in RVS met vlakke dichting, buitendraad 1.1/4" BSP Dubbel nippel 200 bar met 6-kant type VV-C in RVS met vlakke dichting, buitendraad 1.1/4" BSP ERIKS Artikelnr: 13145074
 
Prijs (Per stuk):
€ 102,00
Dubbel nippel 400 bar met 6-kant type VV-C in RVS met vlakke dichting, buitendraad 1" BSP Dubbel nippel 400 bar met 6-kant type VV-C in RVS met vlakke dichting, buitendraad 1" BSP ERIKS Artikelnr: 13145073
 
Prijs (Per stuk):
€ 61,80
Dubbel nippel 400 bar met 6-kant type VV-C in RVS met vlakke dichting, buitendraad 1/4" BSP Dubbel nippel 400 bar met 6-kant type VV-C in RVS met vlakke dichting, buitendraad 1/4" BSP ERIKS Artikelnr: 13145068
 
Prijs (Per stuk):
€ 12,90
Dubbel nippel 400 bar met 6-kant type VV-C in RVS met vlakke dichting, buitendraad 1/8" BSP Dubbel nippel 400 bar met 6-kant type VV-C in RVS met vlakke dichting, buitendraad 1/8" BSP ERIKS Artikelnr: 13145067
 
Prijs (Per stuk):
€ 12,60
Dubbel nippel 400 bar met 6-kant type VV-C in RVS met vlakke dichting, buitendraad 3/4" BSP Dubbel nippel 400 bar met 6-kant type VV-C in RVS met vlakke dichting, buitendraad 3/4" BSP ERIKS Artikelnr: 13145072
 
Prijs (Per stuk):
€ 39,40
Dubbel nippel 400 bar met 6-kant type VV-C in RVS met vlakke dichting, buitendraad 3/8" BSP Dubbel nippel 400 bar met 6-kant type VV-C in RVS met vlakke dichting, buitendraad 3/8" BSP ERIKS Artikelnr: 13145070
 
Prijs (Per stuk):
€ 16,10
Dubbel nippel 70 bar met 6-kant type VV-C in RVS met vlakke dichting, buitendraad 2.1/2" BSP Dubbel nippel 70 bar met 6-kant type VV-C in RVS met vlakke dichting, buitendraad 2.1/2" BSP ERIKS Artikelnr: 13145077
 
Prijs (Per stuk):
€ 581,50
Vorm: Recht
Materiaal: AISI 316
Type: VV-C
Type slangkoppeling: Buitendraad
Type aansluiting: BSPP
Maat aansluiting
Maximale werkdruk (bar)
Type slangkoppeling 2: Buitendraad
Type aansluiting 2: BSPP
Maat aansluiting 2
Filters wissen (8 van 8 artikelen getoond)