ProductPage

Knie 45° RVS 316 binnen-/buitendraad

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Vorm: Elleboog
Materiaal: Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse: SS316
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Buitendraad (BSPP)
Nom. binnendiameter 2
Aansluiting 2: Binnendraad (BSPP)
Bochthoek (°): 45
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
Knie 45° RVS 316 binnen-/buitendraad 1/2" Knie 45° RVS 316 binnen-/buitendraad 1/2" ERIKS Artikelnr: 12904244
 
Prijs (Per stuk):
€ 6,25
Verpakking per 5 stuk
Knie 45° RVS 316 binnen-/buitendraad 3/4" Knie 45° RVS 316 binnen-/buitendraad 3/4" ERIKS Artikelnr: 12904373
 
Prijs (Per stuk):
€ 7,75
Verpakking per 5 stuk
Knie 45° RVS 316 binnen-/buitendraad 1" Knie 45° RVS 316 binnen-/buitendraad 1" ERIKS Artikelnr: 12904554
 
Prijs (Per stuk):
€ 12,00
Verpakking per 5 stuk
Vorm: Elleboog
Materiaal: Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse: SS316
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Buitendraad (BSPP)
Nom. binnendiameter 2
Aansluiting 2: Binnendraad (BSPP)
Bochthoek (°): 45
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)