ProductPage

NORDS Pijpnippel RVS 316 type R210 buitendraad BSPT, tot 100 bar

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Download  (PDF)
Productoverzicht

Algemene informatie
Alle vervaardigde draadfittingen zijn goedgekeurd volgend de Europese Drukapparatuur PED 2014/68/EU en door TÜV gecertificeerd volgens AD 2000 Merkblatt W0. Dit maakt het gebruik van deze fittingen mogelijk voor toepassingen t.e.m. categorie IV van de PED.
Alle producten met de opgegeven ontwerp druk zijn berekend volgens EN 13480-3.
Toepassing
Overal waar u een betrouwbare en veilige schroefdraad verbinding van hoge en continue kwaliteit nodig heeft.
Technische informatie

  • Draadfittingen worden geproduceerd uit buis en zeskantstaf voor de hoogste kwaliteit.
  • Werkdrukken tot 100 bar, afhankelijk van de afmeting.
  • Materiaal: AISI 316/ EN1.4404
Schroefdraad
Draadfittingen hebben Whitworth pijpschroefdraad (BSP) als standaard:
  • Buitendraden, conisch BSPT, volgens ISO 7/1
  • Binnendraden, parallel BSPP, volgens ISO 228/1

Voorraadartikel
Vorm: Draadnippel
Materiaal: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Buitendraad (BSPT)
Filters wissen (12 van 12 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Pijpnippel 100 bar type R210 in RVS, buitendraad BSPT 1/8" NORDS Pijpnippel 100 bar type R210 in RVS, buitendraad BSPT 1/8" ERIKS Artikelnr: 12968062
 
Prijs (Per stuk):
€ 8,20
Pijpnippel 100 bar type R210 in RVS, buitendraad BSPT 3/8" NORDS Pijpnippel 100 bar type R210 in RVS, buitendraad BSPT 3/8" ERIKS Artikelnr: 12968064
 
Prijs (Per stuk):
€ 7,50
Pijpnippel 100 bar type R210 in RVS, buitendraad BSPT 1/2" NORDS Pijpnippel 100 bar type R210 in RVS, buitendraad BSPT 1/2" ERIKS Artikelnr: 12968060
 
Prijs (Per stuk):
€ 8,65
Pijpnippel 100 bar type R210 in RVS, buitendraad BSPT 3/4" NORDS Pijpnippel 100 bar type R210 in RVS, buitendraad BSPT 3/4" ERIKS Artikelnr: 12968063
 
Prijs (Per stuk):
€ 10,60
Pijpnippel 100 bar type R210 in RVS, buitendraad BSPT 1" NORDS Pijpnippel 100 bar type R210 in RVS, buitendraad BSPT 1" ERIKS Artikelnr: 12968059
 
Prijs (Per stuk):
€ 15,90
Pijpnippel 64 bar type R210 in RVS, buitendraad BSPT 1.1/4" NORDS Pijpnippel 64 bar type R210 in RVS, buitendraad BSPT 1.1/4" ERIKS Artikelnr: 12968069
 
Prijs (Per stuk):
€ 25,00
Pijpnippel 64 bar type R210 in RVS, buitendraad BSPT 1.1/2" NORDS Pijpnippel 64 bar type R210 in RVS, buitendraad BSPT 1.1/2" ERIKS Artikelnr: 12968068
 
Prijs (Per stuk):
€ 28,30
Pijpnippel 64 bar type R210 in RVS, buitendraad BSPT 2" NORDS Pijpnippel 64 bar type R210 in RVS, buitendraad BSPT 2" ERIKS Artikelnr: 12968070
 
Prijs (Per stuk):
€ 42,60
Pijpnippel 40 bar type R210 in RVS, buitendraad BSPT 2.1/2" NORDS Pijpnippel 40 bar type R210 in RVS, buitendraad BSPT 2.1/2" ERIKS Artikelnr: 12968065
 
Prijs (Per stuk):
€ 61,00
Pijpnippel 40 bar type R210 in RVS, buitendraad BSPT 3" NORDS Pijpnippel 40 bar type R210 in RVS, buitendraad BSPT 3" ERIKS Artikelnr: 12968066
 
Prijs (Per stuk):
€ 70,00
Voorraadartikel
Vorm: Draadnippel
Materiaal: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Buitendraad (BSPT)
Filters wissen (12 van 12 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende