ProductPage

KH TEC Puntstuk Type: 12437 RVS inschroef BSPP

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Download  (PDF)
Productoverzicht

Materiaal
RVS 304 (1.4301)

Afwerking
< 0,8Mµ

Geschikt voor
Koppeling volgens DIN 11851

Aansluitingen

  • Zijde koppeling: DIN 11851
  • Zijde inschroef: BSPP parellel buitendraad
Afmetingen
Zie tabel

Opties
  • RVS 316L
  • NPT
  • Draadstuk inschroef met BSPP buitendraad (type:12430)
  • Draadstuk opschroef met BSPP binnendraad (type:12431)
  • Puntstuk opschroef met BSPP binnendraadincl.wartel (type:12432)

Toepassing

Aanbevolen in: Voedingsmiddelen

Vorm: Puntstuk
Materiaal: Roestvaststaal (RVS)
Norm: DIN 11851
Kwaliteitsklasse: SS316L
Nom. binnendiameter: 1.1/2"
Aansluiting: Buitendraad (BSPP)
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)
Puntstuk Inschroef 12437 316L BSPP DN40-1.1/2" KH TEC Puntstuk Inschroef 12437 316L BSPP DN40-1.1/2" ERIKS Artikelnr: 12682410
 
Log in om prijzen te zien
Vorm: Puntstuk
Materiaal: Roestvaststaal (RVS)
Norm: DIN 11851
Kwaliteitsklasse: SS316L
Nom. binnendiameter: 1.1/2"
Aansluiting: Buitendraad (BSPP)
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)