ProductPage

Aseptische lasferrule/ Tri-clamp met borst DIN 11864-3 NKF met O-ring groef, Form A; buisafmeting volgens DIN R2

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Uitvoering

  • Lasferrule/ Tri-clamp met borst (Nutklemmflansch) en O-ring groef, voor sanitaire en hygiënische verbindingen voor metrische pijpafmetingen DIN 11866 Reihe A (DIN Reihe 2).
  • De lasferrule met borst dient in combinatie met een O-ring en klembeugel gebruikt te worden.
  • Levering excl. O-ring en klembeugel.
Maximale temperatuurbereik
-10 °C tot +140 °C
Maximale werkdruk
  • Buisdiameter uitwendig van 12,7 mm tot 41 mm: max. 25 bar
  • Buisdiameter uitwendig van 42,4 mm tot 104 mm: max. 16 bar
  • Buisdiameter uitwendig van 129 mm tot 154 mm: max. 10 bar
Materiaal
RVS AISI 316
Ruwheid
  • standaard volgens hygiëne klasse H3
  • inwendig <= Ra 0,8
  • uitwendig <= Ra 1,6
Norm/toelatingen
DIN 11864-3
Tegenaansluiting
  • zie aseptische lasferrule/ Tri-clamp met groef DIN 11864-3 BKF, Form A; buisafmeting volgens DIN R2
  • voor klem zie ECON Tri Clamp klemband 12750 RVS 304

Vorm: Tri-clamp met borst
Materiaal: Roestvaststaal RVS 316L (1.4404)
Norm: DIN 11864-3
Nom. binnendiameter slang
Type: NKF-A-DIN R2
Filters wissen (10 van 10 artikelen getoond)
Aseptische ferrule met borst DIN 11864-3 NKF (Form A) Reihe A (DIN 11866) t.b.v. buismaat 13x1,5 - DN10 Aseptische ferrule met borst DIN 11864-3 NKF (Form A) Reihe A (DIN 11866) t.b.v. buismaat 13x1,5 - DN10 ERIKS Artikelnr: 12949855
 
Log in om prijzen te zien
Aseptische ferrule met borst DIN 11864-3 NKF (Form A) Reihe A (DIN 11866) t.b.v. buismaat 19x1,5 - DN15 Aseptische ferrule met borst DIN 11864-3 NKF (Form A) Reihe A (DIN 11866) t.b.v. buismaat 19x1,5 - DN15 ERIKS Artikelnr: 12949856
 
Log in om prijzen te zien
Aseptische ferrule met borst DIN 11864-3 NKF (Form A) Reihe A (DIN 11866) t.b.v. buismaat 23x1,5 - DN20 Aseptische ferrule met borst DIN 11864-3 NKF (Form A) Reihe A (DIN 11866) t.b.v. buismaat 23x1,5 - DN20 ERIKS Artikelnr: 12949857
 
Log in om prijzen te zien
Aseptische ferrule met borst DIN 11864-3 NKF (Form A) Reihe A (DIN 11866) t.b.v. buismaat 29x1,5 - DN25 Aseptische ferrule met borst DIN 11864-3 NKF (Form A) Reihe A (DIN 11866) t.b.v. buismaat 29x1,5 - DN25 ERIKS Artikelnr: 12949858
 
Log in om prijzen te zien
Aseptische ferrule met borst DIN 11864-3 NKF (Form A) Reihe A (DIN 11866) t.b.v. buismaat 35x1,5 - DN32 Aseptische ferrule met borst DIN 11864-3 NKF (Form A) Reihe A (DIN 11866) t.b.v. buismaat 35x1,5 - DN32 ERIKS Artikelnr: 12949859
 
Log in om prijzen te zien
Aseptische ferrule met borst DIN 11864-3 NKF (Form A) Reihe A (DIN 11866) t.b.v. buismaat 41x1,5 - DN40 Aseptische ferrule met borst DIN 11864-3 NKF (Form A) Reihe A (DIN 11866) t.b.v. buismaat 41x1,5 - DN40 ERIKS Artikelnr: 12949860
 
Log in om prijzen te zien
Aseptische ferrule met borst DIN 11864-3 NKF (Form A) Reihe A (DIN 11866) t.b.v. buismaat 53x1,5 - DN50 Aseptische ferrule met borst DIN 11864-3 NKF (Form A) Reihe A (DIN 11866) t.b.v. buismaat 53x1,5 - DN50 ERIKS Artikelnr: 12949861
 
Log in om prijzen te zien
Aseptische ferrule met borst DIN 11864-3 NKF (Form A) Reihe A (DIN 11866) t.b.v. buismaat 70x2 - DN65 Aseptische ferrule met borst DIN 11864-3 NKF (Form A) Reihe A (DIN 11866) t.b.v. buismaat 70x2 - DN65 ERIKS Artikelnr: 12949862
 
Log in om prijzen te zien
Aseptische ferrule met borst DIN 11864-3 NKF (Form A) Reihe A (DIN 11866) t.b.v. buismaat 85x2 - DN80 Aseptische ferrule met borst DIN 11864-3 NKF (Form A) Reihe A (DIN 11866) t.b.v. buismaat 85x2 - DN80 ERIKS Artikelnr: 12949863
 
Log in om prijzen te zien
Aseptische ferrule met borst DIN 11864-3 NKF (Form A) Reihe A (DIN 11866) t.b.v. buismaat 104x2 - DN100 Aseptische ferrule met borst DIN 11864-3 NKF (Form A) Reihe A (DIN 11866) t.b.v. buismaat 104x2 - DN100 ERIKS Artikelnr: 12949864
 
Log in om prijzen te zien
Vorm: Tri-clamp met borst
Materiaal: Roestvaststaal RVS 316L (1.4404)
Norm: DIN 11864-3
Nom. binnendiameter slang
Type: NKF-A-DIN R2
Filters wissen (10 van 10 artikelen getoond)