ProductPage

Soknippel hoge druk type VN-A; vlak x 60° dichting in staal

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Vorm: Straight
Materiaal: Staal
Type aansluiting
Type: VN-A
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)
Soknippel met 6-kant type VN-A in staal vlak x 60° dichting, binnendraad x buitendraad 1.1/4" NPT/BSP Soknippel met 6-kant type VN-A in staal vlak x 60° dichting, binnendraad x buitendraad 1.1/4" NPT/BSP ERIKS Artikelnr: 12111571
 
Log in om prijzen te zien
Soknippel met 6-kant type VN-A in staal vlak x 60° dichting, binnendraad x buitendraad 1/2" BSP Soknippel met 6-kant type VN-A in staal vlak x 60° dichting, binnendraad x buitendraad 1/2" BSP ERIKS Artikelnr: 10042316
 
Prijs (Per stuk):
€ 5,05
Soknippel met 6-kant type VN-A in staal vlak x 60° dichting, binnendraad x buitendraad 1/4" BSP Soknippel met 6-kant type VN-A in staal vlak x 60° dichting, binnendraad x buitendraad 1/4" BSP ERIKS Artikelnr: 11195489
 
Prijs (Per stuk):
€ 2,91
Soknippel met 6-kant type VN-A in staal vlak x 60° dichting, binnendraad x buitendraad 2" BSP Soknippel met 6-kant type VN-A in staal vlak x 60° dichting, binnendraad x buitendraad 2" BSP ERIKS Artikelnr: 11329871
 
Prijs (Per stuk):
€ 56,70
Vorm: Straight
Materiaal: Staal
Type aansluiting
Type: VN-A
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)