ItemPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

PCE

Aanboorzadel PP EPDM 6.50.065 63x1"

Serie: 6.50

ERIKS Artikelnr: 10048596

Spuitgegoten klem aanboorzadel van PP, met een RVS versterkingsring en een EPDM afdichting.

Het aanboorzadel is voorzien van een gas cilindrische binnendraad en daardoor uitermate geschikt voor het creëren van bijvoorbeeld een meetpunt.

Doordat het zadel om de buis geklemd wordt, is deze geschikt voor verschillende kunststof leidingmaterialen.

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Materiaal PP-H
Nom. binnendiameter 63 x 1"
Druktrap artikel PN10
Aansluiting Binnendraad gas cilindrisch (BSPP)
Aantal schalen 2
Bevestiging op buis Klem
Breedte (mm) 80
FM keur Nee
Gastec QA Nee
Geschikt voor elektrolasmof Nee
Geschikt voor uitwendige buisdiameter (mm) 63
KIWA-keur Nee
Kleur Zwart
Lengte aansluiting 2 (mm) 61
LPCB keur Nee
Materiaal inlage EPDM
Met frees Nee
Ongeboord Nee
Toegestaan door NCP Nee
UL keur Nee
ULC keur Nee
VdS keur Nee
Werkende lengte aansluiting 2 (mm) 39