ProductPage

AKATHERM Aanboorzadel Serie: Frialen PE-100 Met frees Elektrolas

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Met geïntegreerde boor. Elektrolasmof. PE-100 SDR11 Water: 16 bar / Gas 10 bar.

Vorm: Aanboorzadel
Materiaal: PE-100
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm): 32
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm)
Aansluiting: Elektrolas
Druktrap artikel: PN16
Filters wissen (11 van 11 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Aanboorzadel Serie: Frialen PE-100 Met frees PN16 Elektrolas 32mmx63mm AKATHERM Aanboorzadel Serie: Frialen PE-100 Met frees PN16 Elektrolas 32mmx63mm ERIKS Artikelnr: 11331065
 
Log in om prijzen te zien
Aanboorzadel Serie: Frialen PE-100 Met frees PN16 Elektrolas 32mmx63mm AKATHERM Aanboorzadel Serie: Frialen PE-100 Met frees PN16 Elektrolas 32mmx63mm ERIKS Artikelnr: 12039506
 
Log in om prijzen te zien
Aanboorzadel Serie: Frialen PE-100 Met frees PN16 Elektrolas 32mmx75mm AKATHERM Aanboorzadel Serie: Frialen PE-100 Met frees PN16 Elektrolas 32mmx75mm ERIKS Artikelnr: 12219357
 
Log in om prijzen te zien
Aanboorzadel Serie: Frialen PE-100 Met frees PN16 Elektrolas 32mmx90mm AKATHERM Aanboorzadel Serie: Frialen PE-100 Met frees PN16 Elektrolas 32mmx90mm ERIKS Artikelnr: 12227821
 
Log in om prijzen te zien
Aanboorzadel Serie: Frialen PE-100 Met frees PN16 Elektrolas 32mmx90mm AKATHERM Aanboorzadel Serie: Frialen PE-100 Met frees PN16 Elektrolas 32mmx90mm ERIKS Artikelnr: 11331066
 
Log in om prijzen te zien
Aanboorzadel Serie: Frialen PE-100 Met frees PN16 Elektrolas 32mmx110mm AKATHERM Aanboorzadel Serie: Frialen PE-100 Met frees PN16 Elektrolas 32mmx110mm ERIKS Artikelnr: 11331067
 
Log in om prijzen te zien
Aanboorzadel Serie: Frialen PE-100 Met frees PN16 Elektrolas 32mmx110mm AKATHERM Aanboorzadel Serie: Frialen PE-100 Met frees PN16 Elektrolas 32mmx110mm ERIKS Artikelnr: 12227822
 
Log in om prijzen te zien
Aanboorzadel Serie: Frialen PE-100 Met frees PN16 Elektrolas 32mmx125mm AKATHERM Aanboorzadel Serie: Frialen PE-100 Met frees PN16 Elektrolas 32mmx125mm ERIKS Artikelnr: 12227833
 
Log in om prijzen te zien
Aanboorzadel Serie: Frialen PE-100 Met frees PN16 Elektrolas 32mmx125mm AKATHERM Aanboorzadel Serie: Frialen PE-100 Met frees PN16 Elektrolas 32mmx125mm ERIKS Artikelnr: 11331068
 
Log in om prijzen te zien
Aanboorzadel Serie: Frialen PE-100 Met frees PN16 Elektrolas 32mmx160mm AKATHERM Aanboorzadel Serie: Frialen PE-100 Met frees PN16 Elektrolas 32mmx160mm ERIKS Artikelnr: 11331069
 
Log in om prijzen te zien
Vorm: Aanboorzadel
Materiaal: PE-100
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm): 32
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm)
Aansluiting: Elektrolas
Druktrap artikel: PN16
Filters wissen (11 van 11 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende