ProductPage

DURAPIPE 3-Weg kogelkraan Serie: TKD ABS Lijmmof PN16

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

3-weg kogelkraan TKD L of T -boringABS/EPDM, radiaal in- en uitbouwbaar

ISO-top 5211 voor directe montage motorbesturing

2-delige PTFE kogelzitting

        
  • geïntegreerde bevestigingsplaten voor bevestiging afsluiter

Wartelvergrendeling
        
  • het is mogelijk de hendel in elke positie te blokkeren

Voorraadartikel
Aansluiting
Materiaal huis: ABS
Bouwvorm: 3-weg
Nom. binnendiameter
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Druktrap artikel
Bediening: Handgreep
Handbediening: Handgreep
Materiaal zitting: PTFE
Materiaal spindelafdichting secundair: EPDM
Filters wissen (12 van 12 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
3-Weg kogelkraan Serie: TKD ABS/PTFE/EPDM L-boring Handgreep 20mm DN15 DURAPIPE 3-Weg kogelkraan Serie: TKD ABS/PTFE/EPDM L-boring Handgreep 20mm DN15 ERIKS Artikelnr: 11606995
 
Log in om prijzen te zien
3-Weg kogelkraan Serie: TKD ABS/PTFE/EPDM Volle doorlaat T-boring Handgreep PN16 Lijmmof 20mm DN15 DURAPIPE 3-Weg kogelkraan Serie: TKD ABS/PTFE/EPDM Volle doorlaat T-boring Handgreep PN16 Lijmmof 20mm DN15 ERIKS Artikelnr: 11607001
 
Log in om prijzen te zien
3-Weg kogelkraan Serie: TKD ABS/PTFE/EPDM Volle doorlaat T-boring Handgreep PN16 Lijmmof 25mm DN20 DURAPIPE 3-Weg kogelkraan Serie: TKD ABS/PTFE/EPDM Volle doorlaat T-boring Handgreep PN16 Lijmmof 25mm DN20 ERIKS Artikelnr: 11607002
 
Log in om prijzen te zien
3-Weg kogelkraan Serie: TKD ABS/PTFE/EPDM Volle doorlaat L-boring Handgreep PN16 Lijmmof 25mm DN20 DURAPIPE 3-Weg kogelkraan Serie: TKD ABS/PTFE/EPDM Volle doorlaat L-boring Handgreep PN16 Lijmmof 25mm DN20 ERIKS Artikelnr: 11606996
 
Log in om prijzen te zien
3-Weg kogelkraan Serie: TKD ABS/PTFE/EPDM Volle doorlaat T-boring Handgreep PN16 Lijmmof 32mm DN25 DURAPIPE 3-Weg kogelkraan Serie: TKD ABS/PTFE/EPDM Volle doorlaat T-boring Handgreep PN16 Lijmmof 32mm DN25 ERIKS Artikelnr: 11607003
 
Log in om prijzen te zien
3-Weg kogelkraan Serie: TKD ABS/PTFE/EPDM Volle doorlaat L-boring Handgreep PN16 Lijmmof 32mm DN25 DURAPIPE 3-Weg kogelkraan Serie: TKD ABS/PTFE/EPDM Volle doorlaat L-boring Handgreep PN16 Lijmmof 32mm DN25 ERIKS Artikelnr: 11606997
 
Log in om prijzen te zien
3-Weg kogelkraan Serie: TKD ABS/PTFE/EPDM Volle doorlaat T-boring Handgreep PN16 Lijmmof 40mm DN32 DURAPIPE 3-Weg kogelkraan Serie: TKD ABS/PTFE/EPDM Volle doorlaat T-boring Handgreep PN16 Lijmmof 40mm DN32 ERIKS Artikelnr: 11607004
 
Log in om prijzen te zien
3-Weg kogelkraan Serie: TKD ABS/PTFE/EPDM Volle doorlaat L-boring Handgreep PN16 Lijmmof 40mm DN32 DURAPIPE 3-Weg kogelkraan Serie: TKD ABS/PTFE/EPDM Volle doorlaat L-boring Handgreep PN16 Lijmmof 40mm DN32 ERIKS Artikelnr: 11606998
 
Log in om prijzen te zien
3-Weg kogelkraan Serie: TKD ABS/PTFE/EPDM Volle doorlaat L-boring Handgreep PN16 Lijmmof 50mm DN40 DURAPIPE 3-Weg kogelkraan Serie: TKD ABS/PTFE/EPDM Volle doorlaat L-boring Handgreep PN16 Lijmmof 50mm DN40 ERIKS Artikelnr: 11606999
 
Log in om prijzen te zien
3-Weg kogelkraan Serie: TKD ABS/PTFE/EPDM Volle doorlaat T-boring Handgreep PN16 Lijmmof 50mm DN40 DURAPIPE 3-Weg kogelkraan Serie: TKD ABS/PTFE/EPDM Volle doorlaat T-boring Handgreep PN16 Lijmmof 50mm DN40 ERIKS Artikelnr: 11607005
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Aansluiting
Materiaal huis: ABS
Bouwvorm: 3-weg
Nom. binnendiameter
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Druktrap artikel
Bediening: Handgreep
Handbediening: Handgreep
Materiaal zitting: PTFE
Materiaal spindelafdichting secundair: EPDM
Filters wissen (12 van 12 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende