ProductPage

DURAPIPE Kogelkraan Serie: VKD ABS Lijmmof PN16

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Kogelkraan VKD ABS/EPDM
• radiaal in- en uitbouwbaar.
• geschikt voor motorbesturing.
• geïntegreerde bevestigingsplaten voor de bevestiging van de afsluiter.
• direct te verlijmen met het Air-Line Xtra persluchtsysteem.

Wartelvergrendeling
• handgreep blokkering 0° - 90° (maat 16 t/m 63).
• in 12 standen te verstellen (maat 75 t/m 110).

Voorraadartikel
Aansluiting: Lijmmof
Materiaal huis: ABS
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 3-delig
Nom. binnendiameter
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Druktrap artikel: PN16
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Handgreep
Handbediening: Handgreep
Materiaal zitting: PTFE
Materiaal spindelafdichting secundair: EPDM
Filters wissen (10 van 10 artikelen getoond)
Kogelkraan Serie: VKD ABS/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN16 Lijmmof 16mm DN10 DURAPIPE Kogelkraan Serie: VKD ABS/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN16 Lijmmof 16mm DN10 ERIKS Artikelnr: 10055106
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: VKD ABS/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN16 Lijmmof 20mm DN15 DURAPIPE Kogelkraan Serie: VKD ABS/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN16 Lijmmof 20mm DN15 ERIKS Artikelnr: 10055107
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: VKD ABS/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN16 Lijmmof 25mm DN20 DURAPIPE Kogelkraan Serie: VKD ABS/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN16 Lijmmof 25mm DN20 ERIKS Artikelnr: 10055108
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: VKD ABS/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN16 Lijmmof 32mm DN25 DURAPIPE Kogelkraan Serie: VKD ABS/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN16 Lijmmof 32mm DN25 ERIKS Artikelnr: 10055109
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: VKD ABS/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN16 Lijmmof 40mm DN32 DURAPIPE Kogelkraan Serie: VKD ABS/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN16 Lijmmof 40mm DN32 ERIKS Artikelnr: 10055110
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: VKD ABS/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN16 Lijmmof 50mm DN40 DURAPIPE Kogelkraan Serie: VKD ABS/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN16 Lijmmof 50mm DN40 ERIKS Artikelnr: 10055111
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: VKD ABS/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN16 Lijmmof 63mm DN50 DURAPIPE Kogelkraan Serie: VKD ABS/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN16 Lijmmof 63mm DN50 ERIKS Artikelnr: 10055112
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: VKD ABS/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN16 Lijmmof 75mm DN65 DURAPIPE Kogelkraan Serie: VKD ABS/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN16 Lijmmof 75mm DN65 ERIKS Artikelnr: 10055113
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: VKD ABS/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN16 Lijmmof 90mm DN80 DURAPIPE Kogelkraan Serie: VKD ABS/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN16 Lijmmof 90mm DN80 ERIKS Artikelnr: 10055114
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: VKD ABS/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN16 Lijmmof 110mm DN100 DURAPIPE Kogelkraan Serie: VKD ABS/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN16 Lijmmof 110mm DN100 ERIKS Artikelnr: 10055115
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Aansluiting: Lijmmof
Materiaal huis: ABS
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 3-delig
Nom. binnendiameter
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Druktrap artikel: PN16
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Handgreep
Handbediening: Handgreep
Materiaal zitting: PTFE
Materiaal spindelafdichting secundair: EPDM
Filters wissen (10 van 10 artikelen getoond)