ProductPage

DURAPIPE Eindkap in ABS Serie: 11.141 - PN10 - BSP binnendraad

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Durapipe SuperFLO ABS is een hoogwaardig thermoplastische kunststof leidingsysteem volgens DIN 8062 en DIN 8063, ISO 15493.

Het voordeel van ABS is dat het materiaal, in tegenstelling tot PVC, slagvast is bij lage temperaturen en goede isolatie eigenschappen heeft.
Hierdoor is het met name geschikt voor koel- en gekoeld water applicaties.

Uitsluitend te gebruiken in combinatie met Eco-reiniger en One-step ABS.
Bij draadverbindingen in het gehele Durapipe Superflo ABS programma op aansluitende
(metalen) systemen, hennep gebruiken.

Geen vloeibare PTFE, Loctite, anaerobe fitting pasta’s of andere vloeibare pakkingen gebruiken.
ABS is niet geschikt om te verlijmen met PVC-U/ PVC-C.

Voorraadartikel
Vorm: Eindkap
Materiaal: ABS
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel: PN10
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)
Eindkap ABS 11.141.102 1/2" DURAPIPE Eindkap ABS 11.141.102 1/2" ERIKS Artikelnr: 10041991
 
Log in om prijzen te zien
Eindkap ABS 11.141.103 3/4" DURAPIPE Eindkap ABS 11.141.103 3/4" ERIKS Artikelnr: 10041992
 
Log in om prijzen te zien
Eindkap ABS 11.141.104 1" DURAPIPE Eindkap ABS 11.141.104 1" ERIKS Artikelnr: 10041993
 
Log in om prijzen te zien
Eindkap ABS 11.141.105 1.1/4" DURAPIPE Eindkap ABS 11.141.105 1.1/4" ERIKS Artikelnr: 10041994
 
Log in om prijzen te zien
Eindkap ABS 11.141.106 1.1/2" DURAPIPE Eindkap ABS 11.141.106 1.1/2" ERIKS Artikelnr: 10041995
 
Log in om prijzen te zien
Eindkap ABS 11.141.107 2" DURAPIPE Eindkap ABS 11.141.107 2" ERIKS Artikelnr: 10041996
 
Log in om prijzen te zien
Eindkap ABS 11.141.109 3" DURAPIPE Eindkap ABS 11.141.109 3" ERIKS Artikelnr: 10041997
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Vorm: Eindkap
Materiaal: ABS
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel: PN10
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)