ProductPage

DURAPIPE Knie 45° in ABS type 11.119

Durapipe SuperFLO ABS is een hoogwaardig thermoplastische kunststof leidingsysteem volgens DIN 8062 en DIN 8063, ISO 15493.

Het voordeel van ABS is dat het materiaal, in tegenstelling tot PVC, slagvast is bij lage temperaturen en goede isolatie eigenschappen heeft.
Hierdoor is het met name geschikt voor koel- en gekoeld water applicaties.

Uitsluitend te gebruiken in combinatie met Eco-reiniger en One-step ABS.
Bij draadverbindingen in het gehele Durapipe Superflo ABS programma op aansluitende
(metalen) systemen, hennep gebruiken.

Geen vloeibare PTFE, Loctite, anaerobe fitting pasta’s of andere vloeibare pakkingen gebruiken.
ABS is niet geschikt om te verlijmen met PVC-U/ PVC-C.

Voorraadartikel
Vorm: Elleboog
Materiaal: ABS
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Lijmmof
Druktrap artikel: PN10
Bochthoek (°): 45
Filters wissen (17 van 17 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Knie 45° ABS 11.119.305 16 DURAPIPE Knie 45° ABS 11.119.305 16 ERIKS Artikelnr: 10045592
 
Log in om prijzen te zien
Knie 45° ABS 11.119.306 20 DURAPIPE Knie 45° ABS 11.119.306 20 ERIKS Artikelnr: 10045593
 
Log in om prijzen te zien
Knie 45° ABS 11.119.307 25 DURAPIPE Knie 45° ABS 11.119.307 25 ERIKS Artikelnr: 10045594
 
Log in om prijzen te zien
Knie 45° ABS 11.119.308 32 DURAPIPE Knie 45° ABS 11.119.308 32 ERIKS Artikelnr: 10045595
 
Log in om prijzen te zien
Knie 45° ABS 11.119.309 40 DURAPIPE Knie 45° ABS 11.119.309 40 ERIKS Artikelnr: 10045596
 
Log in om prijzen te zien
Knie 45° ABS 11.119.310 50 DURAPIPE Knie 45° ABS 11.119.310 50 ERIKS Artikelnr: 10045597
 
Log in om prijzen te zien
Knie 45° ABS 11.119.311 63 DURAPIPE Knie 45° ABS 11.119.311 63 ERIKS Artikelnr: 10045598
 
Log in om prijzen te zien
Knie 45° ABS 11.119.312 75 DURAPIPE Knie 45° ABS 11.119.312 75 ERIKS Artikelnr: 10045599
 
Log in om prijzen te zien
Knie 45° ABS 11.119.313 90 DURAPIPE Knie 45° ABS 11.119.313 90 ERIKS Artikelnr: 10045600
 
Log in om prijzen te zien
Knie 45° ABS 11.119.314 110 DURAPIPE Knie 45° ABS 11.119.314 110 ERIKS Artikelnr: 10045601
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Vorm: Elleboog
Materiaal: ABS
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Lijmmof
Druktrap artikel: PN10
Bochthoek (°): 45
Filters wissen (17 van 17 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende