ProductPage

DURAPIPE Knie 90° in ABS Serie: 117

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Durapipe SuperFLO ABS is een hoogwaardig thermoplastische kunststof leidingsysteem volgens DIN 8062 en DIN 8063, ISO 15493.

Het voordeel van ABS is dat het materiaal, in tegenstelling tot PVC, slagvast is bij lage temperaturen en goede isolatie eigenschappen heeft.
Hierdoor is het met name geschikt voor koel- en gekoeld water applicaties.

Uitsluitend te gebruiken in combinatie met Eco-reiniger en One-step ABS.
Bij draadverbindingen in het gehele Durapipe Superflo ABS programma op aansluitende
(metalen) systemen, hennep gebruiken.

Geen vloeibare PTFE, Loctite, anaerobe fitting pasta’s of andere vloeibare pakkingen gebruiken.
ABS is niet geschikt om te verlijmen met PVC-U/ PVC-C.

Voorraadartikel
Vorm: Elleboog
Materiaal: ABS
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel: PN10
Bochthoek (°): 90
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)
Knie 90 ABS 11.117.102 1/2" DURAPIPE Knie 90 ABS 11.117.102 1/2" ERIKS Artikelnr: 10042122
 
Log in om prijzen te zien
Knie 90 ABS 11.117.103 3/4" DURAPIPE Knie 90 ABS 11.117.103 3/4" ERIKS Artikelnr: 10042123
 
Log in om prijzen te zien
Knie 90 ABS 11.117.104 1" DURAPIPE Knie 90 ABS 11.117.104 1" ERIKS Artikelnr: 10042124
 
Log in om prijzen te zien
Knie 90 ABS 11.117.106 1.1/2" DURAPIPE Knie 90 ABS 11.117.106 1.1/2" ERIKS Artikelnr: 10042125
 
Log in om prijzen te zien
Knie 90 ABS 11.117.107 2" DURAPIPE Knie 90 ABS 11.117.107 2" ERIKS Artikelnr: 10042126
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Vorm: Elleboog
Materiaal: ABS
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel: PN10
Bochthoek (°): 90
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)