ProductPage

DURAPIPE T-stuk 45° Serie: 418 ABS Lijmmof

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Durapipe SuperFLO ABS is een hoogwaardig thermoplastische kunststof leidingsysteem volgens DIN 8062 en DIN 8063, ISO 15493.

Het voordeel van ABS is dat het materiaal, in tegenstelling tot PVC, slagvast is bij lage temperaturen en goede isolatie eigenschappen heeft.
Hierdoor is het met name geschikt voor koel- en gekoeld water applicaties.

Uitsluitend te gebruiken in combinatie met Eco-reiniger en One-step ABS.
Bij draadverbindingen in het gehele Durapipe Superflo ABS programma op aansluitende
(metalen) systemen, hennep gebruiken.

Geen vloeibare PTFE, Loctite, anaerobe fitting pasta’s of andere vloeibare pakkingen gebruiken.
ABS is niet geschikt om te verlijmen met PVC-U/ PVC-C.

Voorraadartikel
Vorm: T-stuk
Materiaal: ABS
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Lijmmof
Druktrap artikel: PN10
Bochthoek (°): 45
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)
T-stuk 45° Serie: 418 ABS PN10 Lijmmof 20mm DURAPIPE T-stuk 45° Serie: 418 ABS PN10 Lijmmof 20mm ERIKS Artikelnr: 10046290
 
Log in om prijzen te zien
T-stuk 45° Serie: 418 ABS PN10 Lijmmof 25mm DURAPIPE T-stuk 45° Serie: 418 ABS PN10 Lijmmof 25mm ERIKS Artikelnr: 10046291
 
Log in om prijzen te zien
T-stuk 45° Serie: 418 ABS PN10 Lijmmof 32mm DURAPIPE T-stuk 45° Serie: 418 ABS PN10 Lijmmof 32mm ERIKS Artikelnr: 10046292
 
Log in om prijzen te zien
T-stuk 45° Serie: 418 ABS PN10 Lijmmof 40mm DURAPIPE T-stuk 45° Serie: 418 ABS PN10 Lijmmof 40mm ERIKS Artikelnr: 10046293
 
Log in om prijzen te zien
T-stuk 45° Serie: 418 ABS PN10 Lijmmof 50mm DURAPIPE T-stuk 45° Serie: 418 ABS PN10 Lijmmof 50mm ERIKS Artikelnr: 10046294
 
Log in om prijzen te zien
T-stuk 45° Serie: 418 ABS PN10 Lijmmof 63mm DURAPIPE T-stuk 45° Serie: 418 ABS PN10 Lijmmof 63mm ERIKS Artikelnr: 10046295
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Vorm: T-stuk
Materiaal: ABS
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Lijmmof
Druktrap artikel: PN10
Bochthoek (°): 45
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)