ProductPage

DURAPIPE T-stuk 90° Serie: 148 ABS Lijmmof

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Durapipe SuperFLO ABS is een hoogwaardig thermoplastische kunststof leidingsysteem volgens DIN 8062 en DIN 8063, ISO 15493.

Het voordeel van ABS is dat het materiaal, in tegenstelling tot PVC, slagvast is bij lage temperaturen en goede isolatie eigenschappen heeft.
Hierdoor is het met name geschikt voor koel- en gekoeld water applicaties.

Uitsluitend te gebruiken in combinatie met Eco-reiniger en One-step ABS.
Bij draadverbindingen in het gehele Durapipe Superflo ABS programma op aansluitende
(metalen) systemen, hennep gebruiken.

Geen vloeibare PTFE, Loctite, anaerobe fitting pasta’s of andere vloeibare pakkingen gebruiken.
ABS is niet geschikt om te verlijmen met PVC-U/ PVC-C.

Voorraadartikel
Vorm: T-stuk
Materiaal: ABS
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Lijmmof
Druktrap artikel: PN10
Bochthoek (°): 90
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)
T-stuk 90° Serie: 148 ABS PN10 Lijmmof 32mm DURAPIPE T-stuk 90° Serie: 148 ABS PN10 Lijmmof 32mm ERIKS Artikelnr: 10077979
 
Log in om prijzen te zien
T-stuk 90° Serie: 148 ABS PN10 Lijmmof 50mm DURAPIPE T-stuk 90° Serie: 148 ABS PN10 Lijmmof 50mm ERIKS Artikelnr: 10077980
 
Log in om prijzen te zien
T-stuk 90° Serie: 148 ABS PN10 Lijmmof 63mm DURAPIPE T-stuk 90° Serie: 148 ABS PN10 Lijmmof 63mm ERIKS Artikelnr: 10077921
 
Log in om prijzen te zien
T-stuk 90° Serie: 148 ABS PN10 Lijmmof 75mm DURAPIPE T-stuk 90° Serie: 148 ABS PN10 Lijmmof 75mm ERIKS Artikelnr: 10077922
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Vorm: T-stuk
Materiaal: ABS
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Lijmmof
Druktrap artikel: PN10
Bochthoek (°): 90
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)