ProductPage

DURAPIPE Wartel in ABS Serie: 11.208

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Durapipe SuperFLO ABS is een hoogwaardig thermoplastische kunststof leidingsysteem volgens DIN 8062 en DIN 8063, ISO 15493.

Het voordeel van ABS is dat het materiaal, in tegenstelling tot PVC, slagvast is bij lage temperaturen en goede isolatie eigenschappen heeft.
Hierdoor is het met name geschikt voor koel- en gekoeld water applicaties.

Uitsluitend te gebruiken in combinatie met Eco-reiniger en One-step ABS.
Bij draadverbindingen in het gehele Durapipe Superflo ABS programma op aansluitende
(metalen) systemen, hennep gebruiken.

Geen vloeibare PTFE, Loctite, anaerobe fitting pasta’s of andere vloeibare pakkingen gebruiken.
ABS is niet geschikt om te verlijmen met PVC-U/ PVC-C.

Voorraadartikel
Vorm: Wartel
Materiaal: ABS
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel: PN10
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)
Wartel ABS 11.208.306 20 DURAPIPE Wartel ABS 11.208.306 20 ERIKS Artikelnr: 10046730
 
Log in om prijzen te zien
Wartel ABS 11.208.307 25 DURAPIPE Wartel ABS 11.208.307 25 ERIKS Artikelnr: 10046731
 
Log in om prijzen te zien
Wartel ABS 11.208.308 32 DURAPIPE Wartel ABS 11.208.308 32 ERIKS Artikelnr: 10046732
 
Log in om prijzen te zien
Wartel ABS 11.208.309 40 DURAPIPE Wartel ABS 11.208.309 40 ERIKS Artikelnr: 10046733
 
Log in om prijzen te zien
Wartel ABS 11.208.310 50 DURAPIPE Wartel ABS 11.208.310 50 ERIKS Artikelnr: 10046734
 
Log in om prijzen te zien
Wartel ABS 11.208.311 63 DURAPIPE Wartel ABS 11.208.311 63 ERIKS Artikelnr: 10046735
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Vorm: Wartel
Materiaal: ABS
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel: PN10
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)