ProductPage

DURAPIPE Buis Serie: Airline-Xtra® ABS

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Lengte 5 m, slagvast, blauw.
Drukklasse PN12,5 - perslucht.

Voorraadartikel
Materiaal: ABS
Uitwendige buisdiameter (mm)
Wanddikte (mm)
Druktrap artikel: PN12.5
Druktrap product: PN12.5
Lengte (m): 5
Diffusiedicht: Nee
Filters wissen (10 van 10 artikelen getoond)
Buis Serie: Airline-Xtra® ABS Lichtblauw PN12.5 Lengte: 5m 16mmx1.9mm DURAPIPE Buis Serie: Airline-Xtra® ABS Lichtblauw PN12.5 Lengte: 5m 16mmx1.9mm ERIKS Artikelnr: 10047996
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 5 meter
Buis Serie: Airline-Xtra® ABS Lichtblauw PN12.5 Lengte: 5m 20mmx2.1mm DURAPIPE Buis Serie: Airline-Xtra® ABS Lichtblauw PN12.5 Lengte: 5m 20mmx2.1mm ERIKS Artikelnr: 10048003
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 5 meter
Buis Serie: Airline-Xtra® ABS Lichtblauw PN12.5 Lengte: 5m 25mmx2.4mm DURAPIPE Buis Serie: Airline-Xtra® ABS Lichtblauw PN12.5 Lengte: 5m 25mmx2.4mm ERIKS Artikelnr: 10047997
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 5 meter
Buis Serie: Airline-Xtra® ABS Lichtblauw PN12.5 Lengte: 5m 32mmx2.9mm DURAPIPE Buis Serie: Airline-Xtra® ABS Lichtblauw PN12.5 Lengte: 5m 32mmx2.9mm ERIKS Artikelnr: 10047998
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 5 meter
Buis Serie: Airline-Xtra® ABS Lichtblauw PN12.5 Lengte: 5m 40mmx3.6mm DURAPIPE Buis Serie: Airline-Xtra® ABS Lichtblauw PN12.5 Lengte: 5m 40mmx3.6mm ERIKS Artikelnr: 10047926
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 5 meter
Buis Serie: Airline-Xtra® ABS Lichtblauw PN12.5 Lengte: 5m 50mmx4.5mm DURAPIPE Buis Serie: Airline-Xtra® ABS Lichtblauw PN12.5 Lengte: 5m 50mmx4.5mm ERIKS Artikelnr: 10047999
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 5 meter
Buis Serie: Airline-Xtra® ABS Lichtblauw PN12.5 Lengte: 5m 63mmx5.7mm DURAPIPE Buis Serie: Airline-Xtra® ABS Lichtblauw PN12.5 Lengte: 5m 63mmx5.7mm ERIKS Artikelnr: 10048000
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 5 meter
Buis Serie: Airline-Xtra® ABS Lichtblauw PN12.5 Lengte: 5m 75mmx6.7mm DURAPIPE Buis Serie: Airline-Xtra® ABS Lichtblauw PN12.5 Lengte: 5m 75mmx6.7mm ERIKS Artikelnr: 10048004
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 5 meter
Buis Serie: Airline-Xtra® ABS Lichtblauw PN12.5 Lengte: 5m 90mmx8mm DURAPIPE Buis Serie: Airline-Xtra® ABS Lichtblauw PN12.5 Lengte: 5m 90mmx8mm ERIKS Artikelnr: 10048001
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 5 meter
Buis Serie: Airline-Xtra® ABS Lichtblauw PN12.5 Lengte: 5m 110mmx9.9mm DURAPIPE Buis Serie: Airline-Xtra® ABS Lichtblauw PN12.5 Lengte: 5m 110mmx9.9mm ERIKS Artikelnr: 10048005
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 5 meter
Voorraadartikel
Materiaal: ABS
Uitwendige buisdiameter (mm)
Wanddikte (mm)
Druktrap artikel: PN12.5
Druktrap product: PN12.5
Lengte (m): 5
Diffusiedicht: Nee
Filters wissen (10 van 10 artikelen getoond)