ProductPage

DURAPIPE Bocht 90° in Airline-Xtra® Serie: 31.118 - lijmmof

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Bocht 90° Airline-Xtra PN12.5 31.118.xxx
            
            Lijmmof            

                    
  • geen vloeibare PTFE. Loctite gebruiken
  •                 
  • licht blauw volgens BS 4800 en BS 1710
  •                 
  • afmeting volgens DIN 8062. en ISO 161/1.
  •             

Voorraadartikel
Vorm: Bocht
Materiaal: ABS AIRLINE-XTRA®
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Lijmmof
Druktrap artikel: PN12.5
Bochthoek (°): 90
Filters wissen (10 van 10 artikelen getoond)
Bocht 90° Airline-Xtra 31.118.305 16 DURAPIPE Bocht 90° Airline-Xtra 31.118.305 16 ERIKS Artikelnr: 10045539
 
Log in om prijzen te zien
Bocht 90° Airline-Xtra 31.118.306 20 DURAPIPE Bocht 90° Airline-Xtra 31.118.306 20 ERIKS Artikelnr: 10045540
 
Log in om prijzen te zien
Bocht 90° Airline-Xtra 31.118.307 25 DURAPIPE Bocht 90° Airline-Xtra 31.118.307 25 ERIKS Artikelnr: 10045541
 
Log in om prijzen te zien
Bocht 90° Airline-Xtra 31.118.308 32 DURAPIPE Bocht 90° Airline-Xtra 31.118.308 32 ERIKS Artikelnr: 10045542
 
Log in om prijzen te zien
Bocht 90° Airline-Xtra 31.118.309 40 DURAPIPE Bocht 90° Airline-Xtra 31.118.309 40 ERIKS Artikelnr: 10045543
 
Log in om prijzen te zien
Bocht 90° Airline-Xtra 31.118.310 50 DURAPIPE Bocht 90° Airline-Xtra 31.118.310 50 ERIKS Artikelnr: 10045544
 
Log in om prijzen te zien
Bocht 90° Airline-Xtra 31.118.311 63 DURAPIPE Bocht 90° Airline-Xtra 31.118.311 63 ERIKS Artikelnr: 10045545
 
Log in om prijzen te zien
Bocht 90° Airline-Xtra 31.118.312 75 DURAPIPE Bocht 90° Airline-Xtra 31.118.312 75 ERIKS Artikelnr: 10045546
 
Log in om prijzen te zien
Bocht 90° Airline-Xtra 31.118.313 90 DURAPIPE Bocht 90° Airline-Xtra 31.118.313 90 ERIKS Artikelnr: 10045547
 
Log in om prijzen te zien
Bocht 90° Airline-Xtra 31.118.314 110 DURAPIPE Bocht 90° Airline-Xtra 31.118.314 110 ERIKS Artikelnr: 10045548
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Vorm: Bocht
Materiaal: ABS AIRLINE-XTRA®
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Lijmmof
Druktrap artikel: PN12.5
Bochthoek (°): 90
Filters wissen (10 van 10 artikelen getoond)