ProductPage

DURAPIPE Knie 90° in Airline-Xtra® type 31.115 - lijmmof

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Knie 90° Airline-Xtra PN12.5 31.115.xxx
            
            Lijmmof            

                    
  • geen vloeibare PTFE. Loctite gebruiken
  •                 
  • licht blauw volgens BS 4800 en BS 1710
  •                 
  • afmeting volgens DIN 8062. en ISO 161/1.
  •             

Voorraadartikel
Vorm: Elleboog
Materiaal: ABS AIRLINE-XTRA®
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Lijmmof
Druktrap artikel: PN12.5
Bochthoek (°): 90
Filters wissen (10 van 10 artikelen getoond)
Knie 90° Airline-Xtra 31.115.305 16 DURAPIPE Knie 90° Airline-Xtra 31.115.305 16 ERIKS Artikelnr: 10045685
 
Log in om prijzen te zien
Knie 90° Airline-Xtra 31.115.306 20 DURAPIPE Knie 90° Airline-Xtra 31.115.306 20 ERIKS Artikelnr: 10045686
 
Log in om prijzen te zien
Knie 90° Airline-Xtra 31.115.307 25 DURAPIPE Knie 90° Airline-Xtra 31.115.307 25 ERIKS Artikelnr: 10045687
 
Log in om prijzen te zien
Knie 90° Airline-Xtra 31.115.308 32 DURAPIPE Knie 90° Airline-Xtra 31.115.308 32 ERIKS Artikelnr: 10045688
 
Log in om prijzen te zien
Knie 90° Airline-Xtra 31.115.309 40 DURAPIPE Knie 90° Airline-Xtra 31.115.309 40 ERIKS Artikelnr: 10045689
 
Log in om prijzen te zien
Knie 90° Airline-Xtra 31.115.310 50 DURAPIPE Knie 90° Airline-Xtra 31.115.310 50 ERIKS Artikelnr: 10045690
 
Log in om prijzen te zien
Knie 90° Airline-Xtra 31.115.311 63 DURAPIPE Knie 90° Airline-Xtra 31.115.311 63 ERIKS Artikelnr: 10045691
 
Log in om prijzen te zien
Knie 90° Airline-Xtra 31.115.312 75 DURAPIPE Knie 90° Airline-Xtra 31.115.312 75 ERIKS Artikelnr: 10045692
 
Log in om prijzen te zien
Knie 90° Airline-Xtra 31.115.313 90 DURAPIPE Knie 90° Airline-Xtra 31.115.313 90 ERIKS Artikelnr: 10045693
 
Log in om prijzen te zien
Knie 90° Airline-Xtra 31.115.314 110 DURAPIPE Knie 90° Airline-Xtra 31.115.314 110 ERIKS Artikelnr: 10045694
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Vorm: Elleboog
Materiaal: ABS AIRLINE-XTRA®
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Lijmmof
Druktrap artikel: PN12.5
Bochthoek (°): 90
Filters wissen (10 van 10 artikelen getoond)