ProductPage

WALRAVEN Brandmanchet Serie: AWMIII Koolstofstaal Opbouwuitvoering

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Brandwerende Systemen

        
  • 2 bevestigingslippen
  •     
  • Getest volgens NEN 6069 en NEN EN 1366-3
  •     
  • Geschikt voor inbouw in vochtige ruimtes
  •     
  • Nulafstand tussen de brandmanchetten mogelijk
  •     
  • Inbouw zonder extra bevestigingen mogelijk
  •     
  • Brandmanchet bestaat uit 2 helften aan beide kanten van de wand respectievelijk aan de onderkant van het plafond te monteren
        Brandwerend voor kunststof buizen (Ø ≤200 mm)





Voorraadartikel
Materiaal: Koolstofstaal
Vorm: Rond
Uitwendige buisdiameter (mm)
Type artikel: Opbouwuitvoering
Filters wissen (12 van 12 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Brandmanchet Serie: AWMIII Koolstofstaal Opbouwuitvoering van 32 tot 32mm WALRAVEN Brandmanchet Serie: AWMIII Koolstofstaal Opbouwuitvoering van 32 tot 32mm ERIKS Artikelnr: 12357582
 
Log in om prijzen te zien
Brandmanchet Serie: AWMIII Koolstofstaal Opbouwuitvoering van 40 tot 40mm WALRAVEN Brandmanchet Serie: AWMIII Koolstofstaal Opbouwuitvoering van 40 tot 40mm ERIKS Artikelnr: 12357616
 
Log in om prijzen te zien
Brandmanchet Serie: AWMIII Koolstofstaal Opbouwuitvoering van 50 tot 50mm WALRAVEN Brandmanchet Serie: AWMIII Koolstofstaal Opbouwuitvoering van 50 tot 50mm ERIKS Artikelnr: 12357617
 
Log in om prijzen te zien
Brandmanchet Serie: AWMIII Koolstofstaal Opbouwuitvoering van 63 tot 63mm WALRAVEN Brandmanchet Serie: AWMIII Koolstofstaal Opbouwuitvoering van 63 tot 63mm ERIKS Artikelnr: 12357618
 
Log in om prijzen te zien
Brandmanchet Serie: AWMIII Koolstofstaal Opbouwuitvoering van 75 tot 75mm WALRAVEN Brandmanchet Serie: AWMIII Koolstofstaal Opbouwuitvoering van 75 tot 75mm ERIKS Artikelnr: 12357619
 
Log in om prijzen te zien
Brandmanchet Serie: AWMIII Koolstofstaal Opbouwuitvoering van 90 tot 90mm WALRAVEN Brandmanchet Serie: AWMIII Koolstofstaal Opbouwuitvoering van 90 tot 90mm ERIKS Artikelnr: 12357587
 
Log in om prijzen te zien
Brandmanchet Serie: AWMIII Koolstofstaal Opbouwuitvoering van 110 tot 110mm WALRAVEN Brandmanchet Serie: AWMIII Koolstofstaal Opbouwuitvoering van 110 tot 110mm ERIKS Artikelnr: 12357620
 
Log in om prijzen te zien
Brandmanchet Serie: AWMIII Koolstofstaal Opbouwuitvoering van 111 tot 125mm WALRAVEN Brandmanchet Serie: AWMIII Koolstofstaal Opbouwuitvoering van 111 tot 125mm ERIKS Artikelnr: 12357621
 
Log in om prijzen te zien
Brandmanchet Serie: AWMIII Koolstofstaal Opbouwuitvoering van 126 tot 140mm WALRAVEN Brandmanchet Serie: AWMIII Koolstofstaal Opbouwuitvoering van 126 tot 140mm ERIKS Artikelnr: 12357622
 
Log in om prijzen te zien
Brandmanchet Serie: AWMIII Koolstofstaal Opbouwuitvoering van 141 tot 160mm WALRAVEN Brandmanchet Serie: AWMIII Koolstofstaal Opbouwuitvoering van 141 tot 160mm ERIKS Artikelnr: 12357623
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Materiaal: Koolstofstaal
Vorm: Rond
Uitwendige buisdiameter (mm)
Type artikel: Opbouwuitvoering
Filters wissen (12 van 12 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende