ProductPage

STRAUB Pijpkoppeling Serie: Metal-Grip Type: 5514 Trekvast Roestvaststaal (RVS)/EPDM


Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Brochure 01 Straub product overview  (PDF)
Product Certificate Det Norske Veritas (DNV)  (PDF)
Product Certificate Bureau Veritas (BV)  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Trekvaste koppelingen voor metalen buizen. Zware uitvoering voor grote axiale belasting. Afhankelijk van de doorlaat kunnen de koppelingen 2° tot 5° hoekverdraaiing opnemen. Bij montage moeten de koppelingsbouten op het juiste moment worden aangedraaid. Het vereiste aandraaimoment staat op de koppeling vermeld.

Toepassingsgebied

  • Machinekamers.
  • Apparaten- en machinebouw.
  • Transportleidingen.
Bijzonderheden

  • Trekvaste koppeling.
  • Geschikt voor metalen buizen.

Tabellen
Voorraadartikel
Vorm: Trekvast
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm)
Materiaal manchet: EPDM
Geschikt voor buismateriaal: Metaal
Kwaliteitsklasse: 1.4301
Druktrap artikel: PN16
Filters wissen (20 van 20 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Pijpkoppeling Serie: Metal-Grip Type: 5514 Trekvast Roestvaststaal (RVS)/EPDM PN16 33.7mm-33.7mm Lengte: 46mm STRAUB Pijpkoppeling Serie: Metal-Grip Type: 5514 Trekvast Roestvaststaal (RVS)/EPDM PN16 33.7mm-33.7mm Lengte: 46mm ERIKS Artikelnr: 11813639
 
Log in om prijzen te zien
Pijpkoppeling Serie: Metal-Grip Type: 5514 Trekvast Roestvaststaal (RVS)/EPDM PN16 38mm-38mm Lengte: 61mm STRAUB Pijpkoppeling Serie: Metal-Grip Type: 5514 Trekvast Roestvaststaal (RVS)/EPDM PN16 38mm-38mm Lengte: 61mm ERIKS Artikelnr: 11813640
 
Log in om prijzen te zien
Pijpkoppeling Serie: Metal-Grip Type: 5514 Trekvast Roestvaststaal (RVS)/EPDM PN16 42.4mm-42.4mm Lengte: 61mm STRAUB Pijpkoppeling Serie: Metal-Grip Type: 5514 Trekvast Roestvaststaal (RVS)/EPDM PN16 42.4mm-42.4mm Lengte: 61mm ERIKS Artikelnr: 11813641
 
Log in om prijzen te zien
Pijpkoppeling Serie: Metal-Grip Type: 5514 Trekvast Roestvaststaal (RVS)/EPDM PN16 44.5mm-44.5mm Lengte: 61mm STRAUB Pijpkoppeling Serie: Metal-Grip Type: 5514 Trekvast Roestvaststaal (RVS)/EPDM PN16 44.5mm-44.5mm Lengte: 61mm ERIKS Artikelnr: 11813642
 
Log in om prijzen te zien
Pijpkoppeling Serie: Metal-Grip Type: 5514 Trekvast Roestvaststaal (RVS)/EPDM PN16 48.3mm-48.3mm Lengte: 61mm STRAUB Pijpkoppeling Serie: Metal-Grip Type: 5514 Trekvast Roestvaststaal (RVS)/EPDM PN16 48.3mm-48.3mm Lengte: 61mm ERIKS Artikelnr: 11813643
 
Log in om prijzen te zien
Pijpkoppeling Serie: Metal-Grip Type: 5514 Trekvast Roestvaststaal (RVS)/EPDM PN16 54mm-54mm Lengte: 77mm STRAUB Pijpkoppeling Serie: Metal-Grip Type: 5514 Trekvast Roestvaststaal (RVS)/EPDM PN16 54mm-54mm Lengte: 77mm ERIKS Artikelnr: 11813644
 
Log in om prijzen te zien
Pijpkoppeling Serie: Metal-Grip Type: 5514 Trekvast Roestvaststaal (RVS)/EPDM PN16 57mm-57mm Lengte: 77mm STRAUB Pijpkoppeling Serie: Metal-Grip Type: 5514 Trekvast Roestvaststaal (RVS)/EPDM PN16 57mm-57mm Lengte: 77mm ERIKS Artikelnr: 11813645
 
Log in om prijzen te zien
Pijpkoppeling Serie: Metal-Grip Type: 5514 Trekvast Roestvaststaal (RVS)/EPDM PN16 60.3mm-60.3mm Lengte: 77mm STRAUB Pijpkoppeling Serie: Metal-Grip Type: 5514 Trekvast Roestvaststaal (RVS)/EPDM PN16 60.3mm-60.3mm Lengte: 77mm ERIKS Artikelnr: 11813646
 
Log in om prijzen te zien
Pijpkoppeling Serie: Metal-Grip Type: 5514 Trekvast Roestvaststaal (RVS)/EPDM PN16 76.1mm-76.1mm Lengte: 94mm STRAUB Pijpkoppeling Serie: Metal-Grip Type: 5514 Trekvast Roestvaststaal (RVS)/EPDM PN16 76.1mm-76.1mm Lengte: 94mm ERIKS Artikelnr: 11813647
 
Log in om prijzen te zien
Pijpkoppeling Serie: Metal-Grip Type: 5514 Trekvast Roestvaststaal (RVS)/EPDM PN16 84mm-84mm Lengte: 94mm STRAUB Pijpkoppeling Serie: Metal-Grip Type: 5514 Trekvast Roestvaststaal (RVS)/EPDM PN16 84mm-84mm Lengte: 94mm ERIKS Artikelnr: 11813648
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Vorm: Trekvast
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm)
Materiaal manchet: EPDM
Geschikt voor buismateriaal: Metaal
Kwaliteitsklasse: 1.4301
Druktrap artikel: PN16
Filters wissen (20 van 20 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende