ProductPage

GF Overschuifflens Serie: 700 PVC-U Zwart Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • Toepasbaar in combinatie met kraagbus en vlakke dichting

Technische informatie
Uitvoering
Tabellen
Voorraadartikel
Norm: EN 1092-1/02
Flenssoort: Overschuifflens
Druktrap flens
Materiaal: PVC-U
Nom. binnendiameter
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Filters wissen (18 van 18 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Overschuifflens Serie: 700 PVC-U Zwart Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN6 DN250 250mm GF Overschuifflens Serie: 700 PVC-U Zwart Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN6 DN250 250mm ERIKS Artikelnr: 11173013
 
Log in om prijzen te zien
Overschuifflens Serie: 700 PVC-U Zwart Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN10 DN10 16mm GF Overschuifflens Serie: 700 PVC-U Zwart Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN10 DN10 16mm ERIKS Artikelnr: 10042662
 
Log in om prijzen te zien
Overschuifflens Serie: 700 PVC-U Zwart Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN10 DN15 20mm GF Overschuifflens Serie: 700 PVC-U Zwart Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN10 DN15 20mm ERIKS Artikelnr: 10042663
 
Log in om prijzen te zien
Overschuifflens Serie: 700 PVC-U Zwart Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN10 DN20 25mm GF Overschuifflens Serie: 700 PVC-U Zwart Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN10 DN20 25mm ERIKS Artikelnr: 10042664
 
Log in om prijzen te zien
Overschuifflens Serie: 700 PVC-U Zwart Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN10 DN25 32mm GF Overschuifflens Serie: 700 PVC-U Zwart Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN10 DN25 32mm ERIKS Artikelnr: 10042665
 
Log in om prijzen te zien
Overschuifflens Serie: 700 PVC-U Zwart Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN10 DN32 40mm GF Overschuifflens Serie: 700 PVC-U Zwart Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN10 DN32 40mm ERIKS Artikelnr: 10042666
 
Log in om prijzen te zien
Overschuifflens Serie: 700 PVC-U Zwart Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN10 DN40 50mm GF Overschuifflens Serie: 700 PVC-U Zwart Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN10 DN40 50mm ERIKS Artikelnr: 10042667
 
Log in om prijzen te zien
Overschuifflens Serie: 700 PVC-U Zwart Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN10 DN50 63mm GF Overschuifflens Serie: 700 PVC-U Zwart Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN10 DN50 63mm ERIKS Artikelnr: 10042668
 
Log in om prijzen te zien
Overschuifflens Serie: 700 PVC-U Zwart Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN10 DN65 75mm GF Overschuifflens Serie: 700 PVC-U Zwart Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN10 DN65 75mm ERIKS Artikelnr: 10042669
 
Log in om prijzen te zien
Overschuifflens Serie: 700 PVC-U Zwart Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN10 DN80 90mm GF Overschuifflens Serie: 700 PVC-U Zwart Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN10 DN80 90mm ERIKS Artikelnr: 10042670
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: EN 1092-1/02
Flenssoort: Overschuifflens
Druktrap flens
Materiaal: PVC-U
Nom. binnendiameter
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Filters wissen (18 van 18 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende