ProductPage

JOHN GUEST Kogelkraan Serie: HSV Messing Insteek PN12

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Aansluiting: Insteek
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 1-delig
Materiaal huis: Messing
Nom. binnendiameter
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Druktrap artikel: PN12
Inbouwlengte (mm)
Handbediening: Schroefgleuf
Materiaal spindelafdichting secundair
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)
Kogelkraan Serie: 10HSV Messing/PTFE/EPDM Volle doorlaat Schroefgleuf PN12 Insteek 10mm DN08 JOHN GUEST Kogelkraan Serie: 10HSV Messing/PTFE/EPDM Volle doorlaat Schroefgleuf PN12 Insteek 10mm DN08 ERIKS Artikelnr: 11391863
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 16HSV Messing/PTFE Volle doorlaat Schroefgleuf PN12 Insteek 16mm DN10 JOHN GUEST Kogelkraan Serie: 16HSV Messing/PTFE Volle doorlaat Schroefgleuf PN12 Insteek 16mm DN10 ERIKS Artikelnr: 13191950
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 15HSV Messing/PTFE/EPDM Volle doorlaat Schroefgleuf PN12 Insteek 15mm DN12 JOHN GUEST Kogelkraan Serie: 15HSV Messing/PTFE/EPDM Volle doorlaat Schroefgleuf PN12 Insteek 15mm DN12 ERIKS Artikelnr: 11391865
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 2 stuk
Kogelkraan Serie: 15HSV Messing/PTFE/EPDM Volle doorlaat Schroefgleuf PN12 Insteek 15mm DN12 JOHN GUEST Kogelkraan Serie: 15HSV Messing/PTFE/EPDM Volle doorlaat Schroefgleuf PN12 Insteek 15mm DN12 ERIKS Artikelnr: 11391864
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 2 stuk
Kogelkraan Serie: 20HSV Messing/PTFE Volle doorlaat Schroefgleuf PN12 Insteek 20mm DN15 JOHN GUEST Kogelkraan Serie: 20HSV Messing/PTFE Volle doorlaat Schroefgleuf PN12 Insteek 20mm DN15 ERIKS Artikelnr: 13191951
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 22HSV Messing/PTFE/EPDM Volle doorlaat Schroefgleuf PN12 Insteek 22mm DN20 JOHN GUEST Kogelkraan Serie: 22HSV Messing/PTFE/EPDM Volle doorlaat Schroefgleuf PN12 Insteek 22mm DN20 ERIKS Artikelnr: 11391866
 
Log in om prijzen te zien
Aansluiting: Insteek
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 1-delig
Materiaal huis: Messing
Nom. binnendiameter
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Druktrap artikel: PN12
Inbouwlengte (mm)
Handbediening: Schroefgleuf
Materiaal spindelafdichting secundair
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)