ProductPage

JOHN GUEST Kogelkraan Serie: PTSV Messing Insteek PN12

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Kogelkraan John Guest PTSV messing verchroomd - binnendraad

  •     
  • insteekverbinding x wartel messing verchroomd
  •     
  • schroef bediening
  •     
  • met borg ring

Aansluiting: Insteek
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 1-delig
Materiaal huis: Messing
Nom. binnendiameter
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Druktrap artikel: PN12
Handbediening: Schroefgleuf
Materiaal spindelafdichting secundair: EPDM
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Kogelkraan Serie: 15PTSV Messing/PTFE/EPDM Volle doorlaat Schroefgleuf PN12 Insteek 15mm DN12 JOHN GUEST Kogelkraan Serie: 15PTSV Messing/PTFE/EPDM Volle doorlaat Schroefgleuf PN12 Insteek 15mm DN12 ERIKS Artikelnr: 11391867
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 2 stuk
Kogelkraan Serie: 22PTSV Messing/PTFE/EPDM Volle doorlaat Schroefgleuf PN12 Insteek 22mm DN20 JOHN GUEST Kogelkraan Serie: 22PTSV Messing/PTFE/EPDM Volle doorlaat Schroefgleuf PN12 Insteek 22mm DN20 ERIKS Artikelnr: 11391868
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 2 stuk
Aansluiting: Insteek
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 1-delig
Materiaal huis: Messing
Nom. binnendiameter
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Druktrap artikel: PN12
Handbediening: Schroefgleuf
Materiaal spindelafdichting secundair: EPDM
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)