ProductPage

AKATHERM Knie 90° in PP-C Serie: ZGFP PN16 - binnendraad

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Insteek x BSP-binnendraad, materiaal PP-C, zwart met blauwe wartel. Drukklasse PN16 t/m 63 mm, PN12,5 vanaf 75 mm, KIWA-keur.

Vorm: Elleboog
Materiaal: PP-C
Druktrap artikel: PN16
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm): 32
Nom. binnendiameter 2: 3/4"
Aansluiting: Klemring
Aansluiting 2: Binnendraad (BSPP)
Bochthoek (°): 90
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)
Knie 90° PP-C ZGFP PN16 2x binnendraad 32x3/4" AKATHERM Knie 90° PP-C ZGFP PN16 2x binnendraad 32x3/4" ERIKS Artikelnr: 10046824
 
Log in om prijzen te zien
Vorm: Elleboog
Materiaal: PP-C
Druktrap artikel: PN16
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm): 32
Nom. binnendiameter 2: 3/4"
Aansluiting: Klemring
Aansluiting 2: Binnendraad (BSPP)
Bochthoek (°): 90
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)