ProductPage

GF Bocht 30° in PE-100 Serie: 061 SDR11 - 10 bar gas / 16 bar water - lang spie-einde

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Vorm: Bocht
Materiaal: PE-100
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Kunststoflaseind
Druktrap artikel: PN16
Bochthoek (°): 30
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)
Bocht 30° PE SDR11 753.061.011 63 GF Bocht 30° PE SDR11 753.061.011 63 ERIKS Artikelnr: 12552340
 
Log in om prijzen te zien
Bocht 30° PE SDR11 753.061.012 75 GF Bocht 30° PE SDR11 753.061.012 75 ERIKS Artikelnr: 12552342
 
Log in om prijzen te zien
Bocht 30° PE SDR11 753.061.013 90 GF Bocht 30° PE SDR11 753.061.013 90 ERIKS Artikelnr: 12559877
 
Log in om prijzen te zien
Bocht 30° PE SDR11 753.061.014 110 GF Bocht 30° PE SDR11 753.061.014 110 ERIKS Artikelnr: 12559876
 
Log in om prijzen te zien
Vorm: Bocht
Materiaal: PE-100
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Kunststoflaseind
Druktrap artikel: PN16
Bochthoek (°): 30
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)