ProductPage

GF Bocht 90° in PE-100 Serie: 018 SDR17/17,6 - Spiegellasfittingen met korte spie-einden

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Vorm: Bocht
Materiaal: PE-100
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm): 50
Aansluiting: Kunststoflaseind
Druktrap artikel: PN10
Bochthoek (°): 90
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)
Bocht 90° PE-100 SDR17 753.018.635 50 GF Bocht 90° PE-100 SDR17 753.018.635 50 ERIKS Artikelnr: 12120505
 
Log in om prijzen te zien
Vorm: Bocht
Materiaal: PE-100
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm): 50
Aansluiting: Kunststoflaseind
Druktrap artikel: PN10
Bochthoek (°): 90
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)