ProductPage

GF Eindkap in PE-100 Serie: 960 - SDR11 - laseind

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

10 bar Gas / 16 bar Water

Vorm: Eindkap
Materiaal: PE-100
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Kunststoflasmof
Druktrap artikel: SDR 11
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)
Kap LS PE zwart SDR11 d280 753.960.922 GF Kap LS PE zwart SDR11 d280 753.960.922 ERIKS Artikelnr: 12450372
 
Log in om prijzen te zien
Kap LS PE zwart SDR11 d315 753.960.923 GF Kap LS PE zwart SDR11 d315 753.960.923 ERIKS Artikelnr: 12450373
 
Log in om prijzen te zien
Kap LS PE100 SDR11 d355 753.960.924 GF Kap LS PE100 SDR11 d355 753.960.924 ERIKS Artikelnr: 12450183
 
Log in om prijzen te zien
Kap LS PE100 SDR11 d400 753.960.925 GF Kap LS PE100 SDR11 d400 753.960.925 ERIKS Artikelnr: 12450184
 
Log in om prijzen te zien
Vorm: Eindkap
Materiaal: PE-100
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Kunststoflasmof
Druktrap artikel: SDR 11
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)