ProductPage

ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3730 PP Kunststoflasmof PN10

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Brochure 01 Brochure ASAHI valves  (PDF)
Productoverzicht

Toepassing

  • Algemene industrie en watertoepassingen.
  • Chemische proces industrie vanwege de hoge chemische resistentie van kunststof.

Aanbevolen in: Chemie

Technische informatie
Opties
Voorraadartikel
Aansluiting: Kunststoflasmof
Materiaal huis: PP
Constructie huis: 3-delig
Bouwvorm: 2-weg
Nom. binnendiameter
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Druktrap artikel: PN10
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Handgreep
Handbediening: Handgreep
Materiaal zitting: PTFE
Materiaal spindelafdichting secundair
Filters wissen (18 van 18 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Kogelkraan Serie: 21 Type: 3730 PP/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN10 Kunststoflasmof 16mm DN10 ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3730 PP/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN10 Kunststoflasmof 16mm DN10 ERIKS Artikelnr: 12478814
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 21 Type: 3730 PP/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep PN10 Kunststoflasmof 16mm DN10 ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3730 PP/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep PN10 Kunststoflasmof 16mm DN10 ERIKS Artikelnr: 12478824
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 21 Type: 3730 PP/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep PN10 Kunststoflasmof 20mm DN15 ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3730 PP/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep PN10 Kunststoflasmof 20mm DN15 ERIKS Artikelnr: 12478825
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 21 Type: 3730 PP/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN10 Kunststoflasmof 25mm DN20 ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3730 PP/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN10 Kunststoflasmof 25mm DN20 ERIKS Artikelnr: 12478816
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 21 Type: 3730 PP/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep PN10 Kunststoflasmof 25mm DN20 ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3730 PP/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep PN10 Kunststoflasmof 25mm DN20 ERIKS Artikelnr: 12478826
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 21 Type: 3730 PP/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN10 Kunststoflasmof 32mm DN25 ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3730 PP/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN10 Kunststoflasmof 32mm DN25 ERIKS Artikelnr: 12478817
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 21 Type: 3730 PP/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep PN10 Kunststoflasmof 32mm DN25 ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3730 PP/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep PN10 Kunststoflasmof 32mm DN25 ERIKS Artikelnr: 12478827
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 21 Type: 3730 PP/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN10 Kunststoflasmof 40mm DN32 ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3730 PP/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN10 Kunststoflasmof 40mm DN32 ERIKS Artikelnr: 12478818
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 21 Type: 3730 PP/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep PN10 Kunststoflasmof 40mm DN32 ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3730 PP/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep PN10 Kunststoflasmof 40mm DN32 ERIKS Artikelnr: 12478828
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 21 Type: 3730 PP/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN10 Kunststoflasmof 50mm DN40 ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3730 PP/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN10 Kunststoflasmof 50mm DN40 ERIKS Artikelnr: 12478819
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Aansluiting: Kunststoflasmof
Materiaal huis: PP
Constructie huis: 3-delig
Bouwvorm: 2-weg
Nom. binnendiameter
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Druktrap artikel: PN10
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Handgreep
Handbediening: Handgreep
Materiaal zitting: PTFE
Materiaal spindelafdichting secundair
Filters wissen (18 van 18 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende