ProductPage

GF Kogelkraan Serie: 546 PP-H Kunststoflaseind PN10

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Kogelkraan 167.546. PP/EPDM

        
  • laseind voor moflas
  •     
  • radiaal in- en uitbouwbaar
  •     
  • geintegreerde draadbussen ( inserts ) voor de bevestiging van de afsluiter
  •     
  • z-maat, inlegdeel en wartelmoer zijn niet compatibel met type 346

Aansluiting: Kunststoflaseind
Materiaal huis: PP-H
Constructie huis: 3-delig
Bouwvorm: 2-weg
Nom. binnendiameter
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Druktrap artikel: PN10
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Handgreep
Handbediening: Handgreep
Materiaal zitting: PTFE
Materiaal spindelafdichting secundair
Filters wissen (14 van 14 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Kogelkraan Serie: 546 PP-H/PTFE/FPM (FKM) Handgreep PN10 Kunststoflaseind 16mm DN10 GF Kogelkraan Serie: 546 PP-H/PTFE/FPM (FKM) Handgreep PN10 Kunststoflaseind 16mm DN10 ERIKS Artikelnr: 11291055
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 546 PP-H/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep PN10 Kunststoflaseind 20mm DN15 GF Kogelkraan Serie: 546 PP-H/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep PN10 Kunststoflaseind 20mm DN15 ERIKS Artikelnr: 11291086
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 546 PP-H/PTFE/FPM (FKM) Handgreep PN10 Kunststoflaseind 20mm DN15 GF Kogelkraan Serie: 546 PP-H/PTFE/FPM (FKM) Handgreep PN10 Kunststoflaseind 20mm DN15 ERIKS Artikelnr: 11308597
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 546 PP-H/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN10 Kunststoflaseind 20mm DN15 GF Kogelkraan Serie: 546 PP-H/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN10 Kunststoflaseind 20mm DN15 ERIKS Artikelnr: 11291070
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 546 PP-H/PTFE/FPM (FKM) Handgreep PN10 Kunststoflaseind 25mm DN20 GF Kogelkraan Serie: 546 PP-H/PTFE/FPM (FKM) Handgreep PN10 Kunststoflaseind 25mm DN20 ERIKS Artikelnr: 11308598
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 546 PP-H/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep PN10 Kunststoflaseind 25mm DN20 GF Kogelkraan Serie: 546 PP-H/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep PN10 Kunststoflaseind 25mm DN20 ERIKS Artikelnr: 11308618
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 546 PP-H/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep PN10 Kunststoflaseind 32mm DN25 GF Kogelkraan Serie: 546 PP-H/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep PN10 Kunststoflaseind 32mm DN25 ERIKS Artikelnr: 11308613
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 546 PP-H/PTFE/FPM (FKM) Handgreep PN10 Kunststoflaseind 32mm DN25 GF Kogelkraan Serie: 546 PP-H/PTFE/FPM (FKM) Handgreep PN10 Kunststoflaseind 32mm DN25 ERIKS Artikelnr: 11308599
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 546 PP-H/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep PN10 Kunststoflaseind 40mm DN32 GF Kogelkraan Serie: 546 PP-H/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep PN10 Kunststoflaseind 40mm DN32 ERIKS Artikelnr: 11308607
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 546 PP-H/PTFE/FPM (FKM) Handgreep PN10 Kunststoflaseind 40mm DN32 GF Kogelkraan Serie: 546 PP-H/PTFE/FPM (FKM) Handgreep PN10 Kunststoflaseind 40mm DN32 ERIKS Artikelnr: 11308600
 
Log in om prijzen te zien
Aansluiting: Kunststoflaseind
Materiaal huis: PP-H
Constructie huis: 3-delig
Bouwvorm: 2-weg
Nom. binnendiameter
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Druktrap artikel: PN10
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Handgreep
Handbediening: Handgreep
Materiaal zitting: PTFE
Materiaal spindelafdichting secundair
Filters wissen (14 van 14 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende