ProductPage

GF Kogelkraan Serie: 546 PP-H Kunststoflaseind PN6/10

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Radiaal in- en uitbouwbaar. Geintegreerde draadbussen voor de bevestiging van de afsluiter. Afdichting EPDM, kogelzitting PTFE. Drukklasse PN6.

Aansluiting: Kunststoflaseind
Materiaal huis: PP-H
Constructie huis: 3-delig
Bouwvorm: 2-weg
Nom. binnendiameter
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Handgreep
Handbediening: Handgreep
Materiaal zitting: PTFE
Materiaal spindelafdichting secundair: EPDM
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
Kogelkraan Serie: 4991 00 10 PP-H/PTFE/EPDM Handgreep PN6 Kunststoflaseind 40mm DN32 GF Kogelkraan Serie: 4991 00 10 PP-H/PTFE/EPDM Handgreep PN6 Kunststoflaseind 40mm DN32 ERIKS Artikelnr: 11308649
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 4991 00 21 PP-H/PTFE/EPDM Handgreep PN6 Kunststoflaseind 63mm DN50 GF Kogelkraan Serie: 4991 00 21 PP-H/PTFE/EPDM Handgreep PN6 Kunststoflaseind 63mm DN50 ERIKS Artikelnr: 11308616
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 4021 56 14WP2 PP-H/PTFE/EPDM Handgreep PN10 Kunststoflaseind 90mm DN80 GF Kogelkraan Serie: 4021 56 14WP2 PP-H/PTFE/EPDM Handgreep PN10 Kunststoflaseind 90mm DN80 ERIKS Artikelnr: 12308882
 
Log in om prijzen te zien
Aansluiting: Kunststoflaseind
Materiaal huis: PP-H
Constructie huis: 3-delig
Bouwvorm: 2-weg
Nom. binnendiameter
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Handgreep
Handbediening: Handgreep
Materiaal zitting: PTFE
Materiaal spindelafdichting secundair: EPDM
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)