ProductPage

GF Kogelkraan Serie: 546 PP-H Kunststoflasmof PN10

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Kogelkraan 167.546 PP/EPDM of FPM

        
  • lasmof
  •     
  • radiaal in- en uitbouwbaar
  •     
  • geintegreerde draadbussen ( inserts ) voor de bevestiging van de afsluiter
  •     
  • z-maat, inlegdeel en wartelmoer zijn niet compatibel met type 346

Aansluiting: Kunststoflasmof
Materiaal huis: PP-H
Constructie huis: 3-delig
Bouwvorm: 2-weg
Nom. binnendiameter
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Druktrap artikel: PN10
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Handgreep
Handbediening: Handgreep
Materiaal zitting: PTFE
Materiaal spindelafdichting secundair: EPDM
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
Kogelkraan Serie: 546 PP-H/PTFE/EPDM Handgreep PN10 Kunststoflasmof 75mm DN65 GF Kogelkraan Serie: 546 PP-H/PTFE/EPDM Handgreep PN10 Kunststoflasmof 75mm DN65 ERIKS Artikelnr: 11418430
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 546 PP-H/PTFE/EPDM Handgreep PN10 Kunststoflasmof 90mm DN80 GF Kogelkraan Serie: 546 PP-H/PTFE/EPDM Handgreep PN10 Kunststoflasmof 90mm DN80 ERIKS Artikelnr: 11458287
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 546 PP-H/PTFE/EPDM Handgreep PN10 Kunststoflasmof 110mm DN100 GF Kogelkraan Serie: 546 PP-H/PTFE/EPDM Handgreep PN10 Kunststoflasmof 110mm DN100 ERIKS Artikelnr: 11654428
 
Log in om prijzen te zien
Aansluiting: Kunststoflasmof
Materiaal huis: PP-H
Constructie huis: 3-delig
Bouwvorm: 2-weg
Nom. binnendiameter
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Druktrap artikel: PN10
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Handgreep
Handbediening: Handgreep
Materiaal zitting: PTFE
Materiaal spindelafdichting secundair: EPDM
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)