ProductPage

GF Kogelterugslagklep Serie: 561 PP-H Siliconenvrij Kunststoflasmof PN10

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Aansluiting: Kunststoflasmof
Materiaal huis: PP-H
Bouwvorm: Recht
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Druktrap artikel: PN10
Siliconenvrij: Ja
Klepvorm: Bal
Afdichting: EPDM
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
Kogelterugslagklep Serie: 561 PP-H/EPDM Bal Recht Siliconenvrij PN10 Kunststoflasmof 32mm GF Kogelterugslagklep Serie: 561 PP-H/EPDM Bal Recht Siliconenvrij PN10 Kunststoflasmof 32mm ERIKS Artikelnr: 12336715
 
Log in om prijzen te zien
Kogelterugslagklep Serie: 561 PP-H/EPDM Bal Recht Siliconenvrij PN10 Kunststoflasmof 50mm GF Kogelterugslagklep Serie: 561 PP-H/EPDM Bal Recht Siliconenvrij PN10 Kunststoflasmof 50mm ERIKS Artikelnr: 12336716
 
Log in om prijzen te zien
Kogelterugslagklep Serie: 561 PP-H/EPDM Bal Recht Siliconenvrij PN10 Kunststoflasmof 63mm GF Kogelterugslagklep Serie: 561 PP-H/EPDM Bal Recht Siliconenvrij PN10 Kunststoflasmof 63mm ERIKS Artikelnr: 12336692
 
Log in om prijzen te zien
Aansluiting: Kunststoflasmof
Materiaal huis: PP-H
Bouwvorm: Recht
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Druktrap artikel: PN10
Siliconenvrij: Ja
Klepvorm: Bal
Afdichting: EPDM
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)