ProductPage

ASAHI Vlinderklep Serie: 57 Type: 3743 PP/PVDF Handgreep Wafer type

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Brochure 01 Brochure ASAHI valves  (PDF)
Productoverzicht

Toepassing

  • Algemene industrie en watertoepassingen.
  • Chemische proces industrie vanwege de hoge chemische resistentie van kunststof.

Aanbevolen in: Chemie

Technische informatie
Opties
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Aansluiting: Wafer type
Klepontwerp: Centrisch
Materiaal huis: PP
Nom. binnendiameter
Druktrap artikel: PN10
Druktrap flens: PN10
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Handgreep
Materiaal voering: FKM-F
Materiaal klepblad: PVDF
Filters wissen (8 van 8 artikelen getoond)
Vlinderklep Serie: 57 Type: 3743 PP/PVDF/FKM-F Centrisch Handgreep PN10 Wafer type DN40 ASAHI Vlinderklep Serie: 57 Type: 3743 PP/PVDF/FKM-F Centrisch Handgreep PN10 Wafer type DN40 ERIKS Artikelnr: 12478914
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Serie: 57 Type: 3743 PP/PVDF/FKM-F Centrisch Handgreep PN10 Wafer type DN50 ASAHI Vlinderklep Serie: 57 Type: 3743 PP/PVDF/FKM-F Centrisch Handgreep PN10 Wafer type DN50 ERIKS Artikelnr: 12478915
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Serie: 57 Type: 3743 PP/PVDF/FKM-F Centrisch Handgreep PN10 Wafer type DN65 ASAHI Vlinderklep Serie: 57 Type: 3743 PP/PVDF/FKM-F Centrisch Handgreep PN10 Wafer type DN65 ERIKS Artikelnr: 12478916
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Serie: 57 Type: 3743 PP/PVDF/FKM-F Centrisch Handgreep PN10 Wafer type DN80 ASAHI Vlinderklep Serie: 57 Type: 3743 PP/PVDF/FKM-F Centrisch Handgreep PN10 Wafer type DN80 ERIKS Artikelnr: 12478917
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Serie: 57 Type: 3743 PP/PVDF/FKM-F Centrisch Handgreep PN10 Wafer type DN100 ASAHI Vlinderklep Serie: 57 Type: 3743 PP/PVDF/FKM-F Centrisch Handgreep PN10 Wafer type DN100 ERIKS Artikelnr: 12478918
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Serie: 57 Type: 3743 PP/PVDF/FKM-F Centrisch Handgreep PN10 Wafer type DN125 ASAHI Vlinderklep Serie: 57 Type: 3743 PP/PVDF/FKM-F Centrisch Handgreep PN10 Wafer type DN125 ERIKS Artikelnr: 12478919
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Serie: 57 Type: 3743 PP/PVDF/FKM-F Centrisch Handgreep PN10 Wafer type DN150 ASAHI Vlinderklep Serie: 57 Type: 3743 PP/PVDF/FKM-F Centrisch Handgreep PN10 Wafer type DN150 ERIKS Artikelnr: 12478920
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Serie: 57 Type: 3743 PP/PVDF/FKM-F Centrisch Handgreep PN10 Wafer type DN200 ASAHI Vlinderklep Serie: 57 Type: 3743 PP/PVDF/FKM-F Centrisch Handgreep PN10 Wafer type DN200 ERIKS Artikelnr: 12478921
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Aansluiting: Wafer type
Klepontwerp: Centrisch
Materiaal huis: PP
Nom. binnendiameter
Druktrap artikel: PN10
Druktrap flens: PN10
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Handgreep
Materiaal voering: FKM-F
Materiaal klepblad: PVDF
Filters wissen (8 van 8 artikelen getoond)