ProductPage

AQUATHERM Kogelkraan in PP-R tussenbouw model flenzen

Kogelkraan Aquatherm PP-R Flens tussenbouw

        
  • 90mmof 110 mm: zeskantbout M16x60 (niet inbegrepen)
  •     
  • 160 mm : zeskantbout M20x80 (niet inbegrepen)
  •     
  • met handel

Voorraadartikel
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 1-delig
Materiaal huis: PP-R
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: PN16
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Handgreep
Materiaal zitting: EPDM
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
Kogelkraan in PP-R - tussenbouw - flenzen 90 AQUATHERM Kogelkraan in PP-R - tussenbouw - flenzen 90 ERIKS Artikelnr: 12269578
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan in PP-R - tussenbouw - flenzen 110 AQUATHERM Kogelkraan in PP-R - tussenbouw - flenzen 110 ERIKS Artikelnr: 12269564
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan in PP-R - tussenbouw - flenzen 160 AQUATHERM Kogelkraan in PP-R - tussenbouw - flenzen 160 ERIKS Artikelnr: 12269565
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 1-delig
Materiaal huis: PP-R
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: PN16
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Handgreep
Materiaal zitting: EPDM
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)