ProductPage

AQUATHERM T-stuk verloop Serie: Green pipe PP-R Kunststoflaseind

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Brochure 01 Aquatherm brochure Green Pipe  (PDF)
Productoverzicht

T-stuk verloop Aquatherm Green pipe PP-R SDR11 160x90x160 volgens DIN 16962, DIN en ISO 15874 ( kleur groen )

Vorm: T-stuk verloop
Materiaal: PP-R
Aansluiting: Kunststoflaseind
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Druktrap artikel: SDR 7.4
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm): 160
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
T-stuk verloop Serie: Green pipe PP-R SDR 7.4 Kunststoflaseind 200mmx160mm AQUATHERM T-stuk verloop Serie: Green pipe PP-R SDR 7.4 Kunststoflaseind 200mmx160mm ERIKS Artikelnr: 12954765
 
Log in om prijzen te zien
T-stuk verloop Serie: Green pipe PP-R SDR 7.4 Kunststoflaseind 250mmx160mm AQUATHERM T-stuk verloop Serie: Green pipe PP-R SDR 7.4 Kunststoflaseind 250mmx160mm ERIKS Artikelnr: 12954766
 
Log in om prijzen te zien
Vorm: T-stuk verloop
Materiaal: PP-R
Aansluiting: Kunststoflaseind
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Druktrap artikel: SDR 7.4
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm): 160
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)