ProductPage

FIP Membraanafsluiter Serie: CMDC PVC-C Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend Kunststof lijmeind PN6

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

PVC-C-lijmeind, pneumatisch bediend, drukloos gesloten. Drukklasse PN6.

Materiaal huis: PVC-C
Constructie huis: A (Brug type)
Nom. binnendiameter: DN15
Werkingsprincipe: Enkelwerkend, veersluitend
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm): 20
Aansluiting: Kunststof lijmeind
Materiaal membraan
Druktrap artikel: PN6
Inbouwlengte (mm): 124
Aandrijving: Pneumatisch bediend
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
Membraanafsluiter Serie: CMDC PVC-C EPDM Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend PN6 Kunststof lijmeind 20mm DN15 FIP Membraanafsluiter Serie: CMDC PVC-C EPDM Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend PN6 Kunststof lijmeind 20mm DN15 ERIKS Artikelnr: 10052567
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: CMDC PVC-C FKM Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend PN6 Kunststof lijmeind 20mm DN15 FIP Membraanafsluiter Serie: CMDC PVC-C FKM Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend PN6 Kunststof lijmeind 20mm DN15 ERIKS Artikelnr: 10052566
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: CMDC PVC-C PTFE/EPDM Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend PN6 Kunststof lijmeind 20mm DN15 FIP Membraanafsluiter Serie: CMDC PVC-C PTFE/EPDM Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend PN6 Kunststof lijmeind 20mm DN15 ERIKS Artikelnr: 10052568
 
Log in om prijzen te zien
Materiaal huis: PVC-C
Constructie huis: A (Brug type)
Nom. binnendiameter: DN15
Werkingsprincipe: Enkelwerkend, veersluitend
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm): 20
Aansluiting: Kunststof lijmeind
Materiaal membraan
Druktrap artikel: PN6
Inbouwlengte (mm): 124
Aandrijving: Pneumatisch bediend
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)