ProductPage

GF Vlinderklep Serie: 567 PVC-C/PVC-C Dubbel excentrisch Wormwielkast Wafer type

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Norm: EN (DIN)
Klepontwerp: Dubbel excentrisch
Materiaal huis: PVC-C
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Wafer type
Druktrap artikel: PN10
Druktrap flens: PN10
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Wormwielkast
Materiaal voering
Materiaal klepblad: PVC-C
Filters wissen (14 van 14 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Vlinderklep Serie: 567 PVC-C/PVC-C/EPDM Dubbel excentrisch Wormwielkast PN10 Wafer type DN50 GF Vlinderklep Serie: 567 PVC-C/PVC-C/EPDM Dubbel excentrisch Wormwielkast PN10 Wafer type DN50 ERIKS Artikelnr: 12451522
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Serie: 567 PVC-C/PVC-C/FPM (FKM) Dubbel excentrisch Wormwielkast PN10 Wafer type DN50 GF Vlinderklep Serie: 567 PVC-C/PVC-C/FPM (FKM) Dubbel excentrisch Wormwielkast PN10 Wafer type DN50 ERIKS Artikelnr: 12451526
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Serie: 567 PVC-C/PVC-C/EPDM Dubbel excentrisch Wormwielkast PN10 Wafer type DN65 GF Vlinderklep Serie: 567 PVC-C/PVC-C/EPDM Dubbel excentrisch Wormwielkast PN10 Wafer type DN65 ERIKS Artikelnr: 12451480
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Serie: 567 PVC-C/PVC-C/FPM (FKM) Dubbel excentrisch Wormwielkast PN10 Wafer type DN65 GF Vlinderklep Serie: 567 PVC-C/PVC-C/FPM (FKM) Dubbel excentrisch Wormwielkast PN10 Wafer type DN65 ERIKS Artikelnr: 12451481
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Serie: 567 PVC-C/PVC-C/EPDM Dubbel excentrisch Wormwielkast PN10 Wafer type DN80 GF Vlinderklep Serie: 567 PVC-C/PVC-C/EPDM Dubbel excentrisch Wormwielkast PN10 Wafer type DN80 ERIKS Artikelnr: 12451523
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Serie: 567 PVC-C/PVC-C/FPM (FKM) Dubbel excentrisch Wormwielkast PN10 Wafer type DN80 GF Vlinderklep Serie: 567 PVC-C/PVC-C/FPM (FKM) Dubbel excentrisch Wormwielkast PN10 Wafer type DN80 ERIKS Artikelnr: 12451527
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Serie: 567 PVC-C/PVC-C/EPDM Dubbel excentrisch Wormwielkast PN10 Wafer type DN100 GF Vlinderklep Serie: 567 PVC-C/PVC-C/EPDM Dubbel excentrisch Wormwielkast PN10 Wafer type DN100 ERIKS Artikelnr: 12451478
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Serie: 567 PVC-C/PVC-C/FPM (FKM) Dubbel excentrisch Wormwielkast PN10 Wafer type DN100 GF Vlinderklep Serie: 567 PVC-C/PVC-C/FPM (FKM) Dubbel excentrisch Wormwielkast PN10 Wafer type DN100 ERIKS Artikelnr: 12451524
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Serie: 567 PVC-C/PVC-C/EPDM Dubbel excentrisch Wormwielkast PN10 Wafer type DN125 GF Vlinderklep Serie: 567 PVC-C/PVC-C/EPDM Dubbel excentrisch Wormwielkast PN10 Wafer type DN125 ERIKS Artikelnr: 12451479
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Serie: 567 PVC-C/PVC-C/FPM (FKM) Dubbel excentrisch Wormwielkast PN10 Wafer type DN125 GF Vlinderklep Serie: 567 PVC-C/PVC-C/FPM (FKM) Dubbel excentrisch Wormwielkast PN10 Wafer type DN125 ERIKS Artikelnr: 12451525
 
Log in om prijzen te zien
Norm: EN (DIN)
Klepontwerp: Dubbel excentrisch
Materiaal huis: PVC-C
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Wafer type
Druktrap artikel: PN10
Druktrap flens: PN10
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Wormwielkast
Materiaal voering
Materiaal klepblad: PVC-C
Filters wissen (14 van 14 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende